STENS 에어필터 조합
스타일 | 모델 | 지름 | 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 102244 | - | 5" | H 3-1 / 8 인치 W 2-5 / 8 인치 | - | RFQ
|
B | 102263 | - | 7" | H 2 인치 W 2-1 / 2 인치 | - | RFQ
|
C | 102149 | - | 5.375 " | H 1 인치 W 2-3 / 8 인치 | - | RFQ
|
D | 100784 | - | 4" | H 2-3 / 4 인치 W 2-7 / 8 인치 | ₩ 22,575 | |
E | 100622 | - | 7.25 " | H 3 인치 W 3-1 / 2 인치 | ₩ 46,585 | |
F | 100256 | - | 6.75 " | H 2-3 / 8 인치 W 3-5 / 8 인치 | - | RFQ
|
G | 102731 | - | 8.625 " | 높이 7/8" 너비 4 5/8" | - | RFQ
|
H | 102008 | - | 5" | H 4-3 / 4 인치 W 2-3 / 4 인치 | ₩ 36,977 | |
I | 100719 | - | 7.5 " | H 1-7 / 8 인치 W 2-1 / 2 인치 | - | RFQ
|
J | 100012 | - | 4.375 " | H 3-9 / 16 인치 W 3-3 / 4 인치 | ₩ 33,285 | |
K | 102218 | - | 4.875 " | H 3-7 / 16 인치 W 2-9 / 16 인치 | ₩ 26,687 | |
L | 102164 | - | 8.75 " | H 1 인치 W 6-5 / 8 인치 | ₩ 67,970 | |
M | 100958 | - | 4" | H 2-1 / 8 인치 W 2-7 / 8 인치 | ₩ 23,205 | |
N | 100818 | - | 4" | H 3 인치 W 3-1 / 2 인치 | ₩ 28,332 | |
O | 100428 | - | 6.437 " | H 1-3 / 4 인치 W 4-1 / 8 인치 | - | RFQ
|
P | 100210 | - | 7.75 " | H 2-3 / 4 인치 W 4-5 / 8 인치 | - | RFQ
|
Q | 102713 | - | 5.25 " | H 3/4 "W 4-1 / 2" | ₩ 13,229 | |
R | 102582 | - | 7.5 " | H 1-11 / 16 인치 W 2-7 / 16 인치 | ₩ 33,005 | |
S | 102719 | - | 8" | H 1-1 / 2 인치 W 9-1 / 4 인치 | ₩ 69,492 | |
T | 100792 | 하단 직경 5-3/8" | - | H 2-3 / 4 " | - | RFQ
|
U | 102715 | OD 4-1 / 4 " | - | H 2-3 / 8 " | ₩ 38,570 |
에어 필터 조합
스텐스 에어 필터 콤보는 소형 엔진 실외 동력 장치의 먼지, 꽃가루, 곤충 및 먼지와 같은 많은 오염 물질을 차단하여 엔진이 오랫동안 효율적으로 작동하도록 도와줍니다. 그들은 충분한 양의 공기가 시스템을 통해 흐르도록 하고 정확히 맞는 디자인을 특징으로 하여 엔진에 대한 높은 수준의 보호를 보장하고 필터를 쉽게 설치할 수 있습니다. 최대 8인치 길이의 다양한 콤보 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 레인 후드
- 위험 지역 수동 모터 스위치 및 스타터
- 플럭스 디스펜서
- 블레이드 용접기
- 실린더 칼라
- 온도 제어
- 실험실 가열용 오븐/냉각기
- 회전스위벨/익스펜션조인트
- 용접봉 및 와이어
- 유압 모터
- TOUGH GUY 카운터 더 스터
- AMPCO METAL 소켓 영향
- TB WOODS AX 폼 플렉스 커플링
- BUSSMANN ACK 시리즈 특수 퓨즈
- SOUTHWIRE COMPANY 레드 얼럿 시리즈 메탈 클래드 기갑 케이블
- PASS AND SEYMOUR 변조 방지 자체 테스트 GFCI 리셉터클, 병원 등급
- HOFFMAN ProLine G2 시리즈 유형 12 산업용 인클로저
- ANVIL 표준 편심 나사 스웨이지 니플
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 산업용 수직 3방향 볼 밸브 일반 스타일, 마개, EPDM
- TRICO 닷지 기어박스 키트