STENS 330728 잔디 깎는 기계 블레이드 21-1/4인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 잔디 깎는 기계 블레이드 |
블레이드 타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
센터 홀 | 7 점 별 |
길이 | 21.25 " |
크기 | W 2-3 / 4 "두께 .203 중앙 구멍 7pt. 별 |
두께 | 0.203 " |
타입 | 형성 |
폭 | 2.75 " |
선박 중량 (kg) | 9.64 |
선박 높이 (cm) | 0.64 |
선박 길이 (cm) | 6.99 |
선박 폭 (cm) | 0.64 |
HS 코드 | 8208403000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 블레이드 타입 | 길이 | 크기 | 두께 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330316 | ㅁㄴㅇㄹ | 19.5 " | W 3 "두께 .209 센터 홀 11/16" | 0.209 " | 성형, 하이 리프트 | 3" | - | RFQ
| |
330357 | ㅁㄴㅇㄹ | 20.5 " | W 2-1 / 2 "두께 .305 중앙 구멍 29/32" | 0.305 " | 직진 | 2.5 " | - | RFQ
| |
330365 | ㅁㄴㅇㄹ | 18.625 " | W 2-1 / 2 "두께 .203 중앙 구멍 13/16" | 0.203 " | 형성 | 2.5 " | ₩ 26,845 | ||
330369 | ㅁㄴㅇㄹ | 17 " | W 2-1 / 2 "두께 .203 중앙 구멍 13/16" | 0.203 " | 형성 | 2.5 " | - | RFQ
| |
330373 | ㅁㄴㅇㄹ | 16 11 / 16 " | W 2-1 / 2 "두께 .203 중앙 구멍 13/16" | 0.203 " | 형성 | 2.5 " | - | RFQ
| |
330401 | ㅁㄴㅇㄹ | 18.625 " | W 2-1 / 2 "두께 .203 중앙 구멍 13/16" | 0.203 " | 성형, 하이 리프트 | 2.5 " | ₩ 32,672 | ||
330405 | ㅁㄴㅇㄹ | 16.625 " | W 2-1 / 2 "두께 .203 중앙 구멍 13/16" | 0.203 " | 형성 | 2.5 " | ₩ 28,875 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.