항목 | 잔디 깎는 기계 블레이드 |
블레이드 타입 | 노치 |
센터 홀 | 5 / 8 " |
길이 | 21 " |
크기 | W 3 "두께 .203 센터 홀 5/8" |
두께 | 0.203 " |
타입 | 스트레이트, 하이 리프트 |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 9.53 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8208403000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 블레이드 타입 | 길이 | 크기 | 두께 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310052 | 노치 | 18 " | W 2-1 / 2 "두께 .250 중앙 구멍 5/8" | 0.25 " | 스트레이트, 하이 리프트 | 2.5 " | ₩ 32,287 | ||
330-266 | ㅁㄴㅇㄹ | 16 " | W 2 "두께 .187 센터 홀 11/16" | 0.19 " | 직진 | 2" | ₩ 21,490 | ||
345037 | ㅁㄴㅇㄹ | 21.625 " | W 2-1 / 4 "두께 .134 중앙 구멍 7/16" | 0.134 " | 직진 | 2.25 " | ₩ 26,337 | ||
345203 | ㅁㄴㅇㄹ | 20.875 " | W 2-1/4" 두께 .134 중앙 구멍 7/16" 외부 구멍 3/8" | 0.134 " | 형성 | 2.25 " | - | RFQ
| |
345397 | ㅁㄴㅇㄹ | 21 " | W 2 1/4" 두께 .134 중앙 구멍 7/16" 외부 구멍 3/8" | 0.134 " | 형성 | 2.25 " | ₩ 31,167 | ||
355079 | 멀칭 | 17 15 / 16 " | W 2-1 / 2 "두께 .203 중앙 구멍 5/8" | 0.203 " | 형성 | 2.5 " | - | RFQ
| |
355275 | 멀칭 | 18 " | W 2-1 / 2 "두께 .203 중앙 구멍 15/16" | 0.203 " | 형성 | 2.5 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.