ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP 패널 너트 패널 너트는 금속 및 목공 작업에 사용됩니다. 슬롯/채널에 맞는 T자 모양의 헤드가 있습니다. 패널을 표면에 고정하기 위해 일반적으로 나사/볼트와 함께 사용됩니다. 황동 및 나일론 변형을 사용할 수 있습니다.
패널 너트는 금속 및 목공 작업에 사용됩니다. 슬롯/채널에 맞는 T자 모양의 헤드가 있습니다. 패널을 표면에 고정하기 위해 일반적으로 나사/볼트와 함께 사용됩니다. 황동 및 나일론 변형을 사용할 수 있습니다.
패널 너트부터 정확한 제조 제품 그룹 과 벌칸 하트 장착에 사용됩니다...자세히 보기
패널 너트
스타일 | 모델 | 기본 소재 | 직경 / 나사 크기 | 지름 | 마감재 | 높이 | 자재 | 로크웰 경도 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Z0120 | ₩20,492 | |||||||||
B | Z0123 | ₩21,385 | |||||||||
B | Z0130 | ₩20,597 | |||||||||
C | Z0206 | ₩24,377 | |||||||||
D | Z0210 | ₩19,792 | |||||||||
E | Z0132 | ₩23,957 | |||||||||
F | Z0205 | ₩17,675 | |||||||||
C | Z0203 | ₩18,410 | |||||||||
G | Z0125 | ₩20,667 | |||||||||
H | Z0131 | ₩23,677 | |||||||||
B | Z0126 | ₩20,650 | |||||||||
I | Z0127 | ₩24,955 | |||||||||
B | Z0121 | ₩20,737 | |||||||||
C | Z0213 | ₩21,857 | |||||||||
J | Z0201 | ₩20,650 | |||||||||
C | Z0200 | ₩17,885 | |||||||||
C | Z0207 | ₩27,859 | |||||||||
K | Z0211 | ₩27,055 | |||||||||
B | Z0163 | ₩39,225 | |||||||||
B | Z0165 | ₩35,430 | |||||||||
L | Z0166 | ₩39,100 | |||||||||
C | Z0241 | ₩42,628 | |||||||||
M | Z0236 | ₩36,267 | |||||||||
N | Z0171 | ₩39,528 | |||||||||
O | Z0172 | ₩7,717 |
더 알아보기
- 샌딩 액세서리
- 핸드 트럭
- 냉동 시험 장비
- 걸쇠 및 힌지 래치
- 색인 생성 가능한 도구
- 베이스 보드 청소용 패드 및 홀더
- 초경 드릴 비트
- 스트랩 렌치
- 패널 고정 클립
- 스레드 삽입
- SOUTHWORTH 자동 스프링 작동 식 레벨 로더
- CASH VALVE 황동 압력 조절기, A-16 시리즈
- GENERAL ELECTRIC 자물쇠 장치
- LOC-LINE 플렉스 호스 라인 체크 밸브
- WIDIA GT20 시리즈, 고성능 탭
- KERN AND SOHN 현미경 카메라
- EDWARDS SIGNALING 리모트 스피커/앰프
- APOLLO VALVES 70LF-140-HC 시리즈 NPT 청동 볼 밸브
- SPEARS VALVES 조정가능한 금속 반지를 가진 PVC MDW 하수구 Wste 및 환풍관 P812 옷장 플랜지
- DAYTON 후면 핸들