Vulcan ScaleBlocker 정수 시스템
고유한 ScaleBroker 기술은 상업용 증기선 또는 보일러의 작동에 영향을 미치고 가동 중지 시간을 초래할 수 있는 석회 스케일 축적 및 부식을 최소화합니다. 미립자 물질을 걸러내고 알칼리도와 pH를 조절하며 맛과 향을 보호하고 유해한 화학 물질이나 접착제를 추가하지 않고도 물의 문제를 제거합니다.
150년이 넘는 경험을 바탕으로 Vulcan Hart는 셰프와 레스토랑 매니저를 위해 에너지 효율적인 프리미엄급 식품 서비스 장비를 제공해 왔습니다. 그들의 제품은 Baltimore, Troy, Charlotte 및 Louisville에서 제조됩니다. 상세 보기
Vulcan Hart의 제품 라인에는 주전자, 오븐, 브로일러, 프라이어, 스트림, 브레이징 팬 및 관련 액세서리가 포함됩니다. Vulcan 컨벡션 오븐 부품에는 Vulcan Hart 오븐 및 브로일러의 교체 부품으로 사용되는 에어 셔터가 있는 관형 버너가 포함됩니다. 브랜드의 철판 버너 내구성을 위해 알루미늄 스틸로 구성되어 있으며 가스레인지 장비의 불꽃 점화에 사용되며 에어 셔터는 공기 대 가스 비율을 조절하는 데 도움이 됩니다. 회사의 조합 가스 제어 밸브 핸들, 조절기, 열전대 및 솔레노이드 밸브가 장착되어 있습니다. 이 밸브는 밸브의 안전 시스템 역할을 하는 열전쌍과 함께 전자석으로 작동되며 천연 가스의 흐름을 조절하는 데 사용됩니다.
Vulcan Hart 파트 번호은 식기, 바 및 뷔페, 식품 서비스 기기 및 장비에 대해 동등한 Bunn, Crestware 및 San Jamar에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Vulcan Hart 제품을 사용할 수 있습니다.
이 Vulcan Hart 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Vulcan Hart 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
고유한 ScaleBroker 기술은 상업용 증기선 또는 보일러의 작동에 영향을 미치고 가동 중지 시간을 초래할 수 있는 석회 스케일 축적 및 부식을 최소화합니다. 미립자 물질을 걸러내고 알칼리도와 pH를 조절하며 맛과 향을 보호하고 유해한 화학 물질이나 접착제를 추가하지 않고도 물의 문제를 제거합니다.
VC5 시리즈 컨벡션 오븐은 탈착식 도어, 터치감이 좋은 도어 핸들, 디지털 시간 표시, 온도 설정, 공간 제약이 있는 영역을 위한 선택적인 왼쪽 컨트롤 등과 같은 고객 중심 기능을 갖추고 있습니다.
둘 다 장점이 있습니다. 가스 프라이어는 작동 비용이 적으면서 더 높은 열 출력을 제공하는 반면, 전기 프라이어는 낮은 초기 비용과 설치 비용 및 휴대 편의성을 원하는 주방에 적합합니다.
PowerFry5의 특허받은 KLEENSCREEN PLUS 여과 시스템은 프라이어 오일을 보존하고 음식 품질을 손상시키지 않으면서 주방 장비의 서비스 수명을 유지하는 데 도움이 됩니다.