그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 패널 너트 |
기본 소재 | 황동 |
직경 / 나사 크기 | 3 / 8 "-32 |
지름 | 3 / 8 " |
마감재 | 평원 |
높이 | 3 / 32 " |
자재 | 황동 |
너트 유형 | 원형 패널 너트 |
로크웰 경도 | B44 |
측정 시스템 | 인치 |
스레드 방향 | 오른손 |
스레드 크기 | 3 / 8-32 |
나사 유형 | NEF |
타입 | 일주 |
폭 | 5 / 8 " |
선박 높이 (cm) | 0.25 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 1.52 |
HS 코드 | 7318160085 |
원산지 | US |
모델 | 기본 소재 | 직경 / 나사 크기 | 지름 | 마감재 | 높이 | 자재 | 로크웰 경도 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z0100 | 강철 | 1 / 8 "-27 | 1 / 8 " | 아연 | 1 / 8 " | 강철 | C32 최대 x | 1 / 8-27 | ₩ 11,655 | |
Z0160 | 나일론 | 1 / 8 "-27 | 1 / 8 " | 평원 | 1 / 8 " | 나일론 | M61 | 1 / 8-27 | ₩ 35,537 | |
Z0161 | 나일론 | 1 / 8 "-27 | 1 / 8 " | 평원 | 3 / 16 " | 나일론 | M61 | 1 / 8-27 | ₩ 36,534 | |
Z0163 | 나일론 | 1 / 4 "-40 | 1 / 4 " | 평원 | 3 / 16 " | 나일론 | M61 | 1 / 4-40 | ₩ 39,225 | |
Z0165 | 나일론 | 3 / 8 "-32 | 3 / 8 " | 평원 | 3 / 32 " | 나일론 | M61 | 3 / 8-32 | ₩ 35,430 | |
Z0166 | 나일론 | 3 / 8 "-32 | 3 / 8 " | 평원 | 1 / 2 " | 나일론 | M61 | 3 / 8-32 | ₩ 39,100 | |
Z0167 | 나일론 | 3 / 8 "-32 | 3 / 8 " | 평원 | 9 / 16 " | 나일론 | M61 | 3 / 8-32 | ₩ 39,599 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.