아트 다트
Art Darts는 표준 푸시 핀을 전통적인 현대식 스탠드오프 장치로 변환하여 벽에 큰 구멍을 방지하고 빠르고 쉬운 설치를 보장합니다. 알루미늄으로 만들어졌으며 탈착식 나사 캡이 있는 고품질 푸시 핀에 조립되어 제공됩니다.
Accurate Manufactured Products Group(AMPG)은 건설, 배관, 농업 및 화학 산업 분야에 이상적인 산업 표준 패스너를 제조합니다. 상세 보기
바인딩 배럴은 구멍의 한쪽을 통과하는 내부 스레드 배럴로 구성되며 다른 쪽에서 배럴에 연결되는 바인딩 나사와 짝을 이룹니다. 두꺼운 재료, 전기 부품 또는 문서를 함께 고정합니다.
어깨 나사에는 나사산 부분과 헤드 사이에 어깨가 있습니다. 숄더는 선형 적용을 위한 스페이서 또는 베어링 표면 역할을 하는 회전 부품을 위한 매끄럽고 정밀한 베어링 표면을 제공합니다.
소켓 헤드 캡 나사는 렌치나 드라이버로 나사를 조이거나 풀 수 있도록 헤드에 육각 홈이 있습니다. 기계, 전자 및 자동차 애플리케이션과 같이 로우 프로파일 및 고강도 패스너가 필요한 애플리케이션에 일반적으로 사용됩니다.
하중을 분산하고 더 큰 베어링 표면을 제공하기 위해 한쪽 끝에 원형 플랜지가 있습니다. 건설, 기계 및 기타 중장비 응용 분야에 사용됩니다. Coarse, Fine 및 Metric-Threaded 변형을 사용할 수 있습니다.
육각 너트는 볼트, 나사 및 기타 나사산 패스너를 고정합니다. 육각형 모양으로 렌치나 펜치를 사용하여 쉽게 조이고 풀 수 있습니다. 가는 나사산, 거친 나사산 및 미터 나사산으로 제공됩니다.
패널 너트는 금속 및 목공 작업에 사용됩니다. 슬롯/채널에 맞는 T자 모양의 헤드가 있습니다. 패널을 표면에 고정하기 위해 일반적으로 나사/볼트와 함께 사용됩니다. 황동 및 나일론 변형을 사용할 수 있습니다.
Accurate MFD 제품 카탈로그에는 바인딩 포스트, 숄더 볼트, 와셔, 심 및 너트가 포함되어 있습니다. 정확한 MFD 제품 건축용 볼트 스레드 없이 두 개체를 함께 고정하는 데 사용됩니다. 이 볼트는 안전하고 번거롭지 않은 작업이 필요한 응용 분야에 이상적입니다. 이 볼트는 일반, 청동 및 크롬 마감 옵션과 함께 청동 도금 강철, 크롬 도금 강철 및 황동 도장 강철 변형으로 제공됩니다. 브랜드의 패널 너트 잼 너트보다 얇아서 협소한 공간이나 볼륨 컨트롤, 스위치 마운트 및 전기 설비와 같이 로우 프로파일이 필요한 곳에 이상적입니다. 다양한 볼트, 플랫 와셔 및 클램프 세트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
정확한 MFD 제품의 파트 번호은 동등한 Grainger, Unistrut 및 Lyon 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Accurate MFD 제품을 사용할 수 있습니다.
Chrislynn 인서트는 크기가 작고 여러 조각으로 제공되므로 배송 중 일부 제품이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요합니다. 따라서 다운타임을 최소화하기 위해 항공 화물이 아닌 택배로 배송됩니다.
비틀림 없이 확장 스프링을 조정하도록 설계되었습니다. 인장 스프링의 장력을 증가시키면서 스프링 앵커가 조여지면 스프링이 비틀립니다. 이 18-8 스테인레스 스틸 U...더 읽기
Art Darts는 표준 푸시 핀을 전통적인 현대식 스탠드오프 장치로 변환하여 벽에 큰 구멍을 방지하고 빠르고 쉬운 설치를 보장합니다. 알루미늄으로 만들어졌으며 탈착식 나사 캡이 있는 고품질 푸시 핀에 조립되어 제공됩니다.
AMFG는 인디애나주 인디애나폴리스에 본사가 있습니다.