항목 | 스펀지 |
연마제 | 빛 |
색상 | 노란색 |
길이 | 3.625 " |
자재 | 셀룰로오스 |
두께 | 1.75 " |
사용 | 범용 |
폭 | 5.75 " |
선박 중량 (kg) | 4.4 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 59.69 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
HS 코드 | 3921190000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 연마제 | 색상 | 길이 | 자재 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7920-00-161 | 빛 | 자연의 | 2.25 " | 셀룰로오스 | 1.375 " | 2.25 " | ₩ 42,577 | ||
7920-00-884 | 빛 | 자연의 | 4.25 " | 셀룰로오스 | 2.125 " | 6.25 " | ₩ 15,820 | ||
(12) 5LG63 | 없음 | 자연의 | 3.625 " | 천연 셀룰로오스 | 1.75 " | 5.75 " | ₩ 118,230 | ||
7920-01-626 | - | 노란색, 녹색 | 4-1 / 2 " | 폼 | 1" | 3" | ₩ 5,477 | ||
7920-00-559 | - | 초록색 | 5-3 / 4 " | 셀룰로오스 | - | 3-5 / 8 " | ₩ 399,770 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.