WIDIA GT20 시리즈, 고성능 탭
필터
마침 : TiCN , 목록 번호: GT20 , 재료: 고속 강철 -E-PM , 탭 스타일: 플러그 , 실 방향: 왼손
스타일 | 모델 | 나사 유형 | 플루트 수 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GT20 | 조잡한 | 4 | 4 21 / 64 " | 2.00mm | 6HX | 11mm | M14 | 25 / 32 " | ₩ 146,947 | |
A | GT20 | 조잡한 | 3 | 3 35 / 64 " | 1.25mm | D9 | 8mm | M8 | 33 / 64 " | ₩ 71,347 | |
A | GT20 | 조잡한 | 6 | 7 5 / 64 " | 4.00mm | 6HX | 28mm | M36 | 1 1 / 16 " | ₩ 955,535 | |
A | GT20 | 조잡한 | 5 | 7 5 / 64 " | 3.50mm | 6HX | 22mm | M30 | 1.375 " | ₩ 695,975 | |
A | GT20 | 조잡한 | 2 | 1 15 / 16 " | 0.50mm | 6HX | 0.141 " | M3 | 5 / 8 " | ₩ 67,655 | |
A | GT20 | 조잡한 | 2 | 2.375 " | 0.80mm | D7 | 0.194 " | M5 | 15 / 32 " | ₩ 69,510 | |
A | GT20 | 조잡한 | 3 | 2.5 " | 1.00mm | D8 | 0.255 " | M6 | 15 / 32 " | ₩ 74,655 | |
A | GT20 | 조잡한 | 2 | 2.125 " | 0.70mm | D6 | 0.168 " | M4 | 21 / 64 " | ₩ 68,547 | |
A | GT205075 | 조잡한 | 3 | 2 15 / 16 " | 1.50mm | D10 | 0.381 " | M10 | 17 / 32 " | ₩ 96,635 | |
A | GT20 | 조잡한 | 5 | 7 5 / 64 " | 3.00mm | 6HX | 18mm | M24 | 1.187 " | ₩ 637,402 | |
A | GT20 | 조잡한 | 3 | 2 23 / 32 " | 1.25mm | D9 | 0.318 " | M8 | 31 / 64 " | ₩ 92,155 | |
A | GT20 | 조잡한 | 5 | 5.5 " | 3.00mm | 6HX | 18mm | M24 | 1.187 " | ₩ 412,615 | |
A | GT20 | 조잡한 | 4 | 4 21 / 64 " | 2.00mm | 6HX | 12mm | M16 | 25 / 32 " | ₩ 191,835 | |
A | GT20 | 조잡한 | 3 | 4 21 / 64 " | 1.75mm | D11 | 9mm | M12 | 45 / 64 " | ₩ 103,739 | |
A | GT20 | 조잡한 | 2 | 2 13 / 64 " | 0.80mm | D7 | 6mm | M5 | 25 / 64 " | ₩ 59,202 | |
A | GT20 | 조잡한 | 2 | 2 13 / 64 " | 0.70mm | D6 | 4.5mm | M4 | 25 / 64 " | ₩ 58,485 | |
A | GT20 | 끝 | 3 | 3 15 / 16 " | 1.50mm | D11 | 9mm | M12 | 19 / 32 " | ₩ 59,132 | |
A | GT20 | 끝 | 4 | 3 15 / 16 " | 1.50mm | 6HX | 11mm | M14 | 19 / 32 " | ₩ 152,442 | |
A | GT20 | 끝 | 3 | 3 35 / 64 " | 1.00mm | D9 | 6mm | M8 | 33 / 64 " | - | RFQ
|
A | GT20 | 끝 | 4 | 4 21 / 64 " | 1.50mm | 6HX | 14mm | M18 | 19 / 32 " | ₩ 221,392 | |
A | GT20 | 끝 | 3 | 3 35 / 64 " | 1.00mm | D10 | 7mm | M10 | 25 / 64 " | ₩ 49,612 | |
A | GT20 | 끝 | 4 | 3 15 / 16 " | 1.50mm | 6HX | 12mm | M16 | 19 / 32 " | ₩ 204,592 | |
A | GT205051 | UNC | 4 | 4.25 " | 10 | 3BX | 0.59 " | 3 / 4 " | 1" | ₩ 239,225 | |
A | GT20 | UNC | 3 | 2 15 / 16 " | 16 | 3BX | 0.381 " | 3 / 8 " | 39 / 64 " | ₩ 85,312 | |
A | GT20 | UNC | 2 | 1.875 " | 40 | 2BX | 0.141 " | #4 | 9 / 16 " | ₩ 34,545 | |
A | GT20 | UNC | 2 | 2" | 32 | 2BX | 0.141 " | #6 | 23 / 64 " | - | RFQ
|
A | GT20 | UNC | 2 | 2.125 " | 32 | 3BX | 0.168 " | #8 | 5 / 16 " | ₩ 63,192 | |
A | GT20 | UNC | 3 | 3.375 " | 13 | 3BX | 0.367 " | 1 / 2 " | 49 / 64 " | ₩ 116,252 | |
A | GT205040 | UNC | 3 | 2.375 " | 24 | 3BX | 0.194 " | #10 | 15 / 32 " | ₩ 63,612 | |
A | GT20 | UNC | 3 | 2 23 / 32 " | 18 | 3BX | 0.318 " | 5 / 16 " | 31 / 64 " | ₩ 75,005 | |
A | GT20 | UNC | 3 | 2.5 " | 20 | 3BX | 0.255 " | 1 / 4 " | 7 / 16 " | ₩ 77,035 | |
A | GT20 | UNC | 3 | 2 23 / 32 " | 18 | 2BX | 0.318 " | 5 / 16 " | 31 / 64 " | ₩ 77,595 | |
A | GT20 | UNC | 4 | 3 13 / 16 " | 11 | 3BX | 0.48 " | 5 / 8 " | 29 / 32 " | ₩ 170,677 | |
A | GT20 | UNC | 3 | 2 15 / 16 " | 16 | 2BX | 0.381 " | 3 / 8 " | 39 / 64 " | ₩ 82,477 | |
A | GT20 | UNC | 3 | 2.5 " | 20 | 2BX | 0.255 " | 1 / 4 " | 7 / 16 " | ₩ 69,002 | |
A | GT20 | UNF | 3 | 2.375 " | 32 | 3BX | 0.194 " | #10 | 15 / 32 " | ₩ 72,800 | |
A | GT20 | UNF | 3 | 2 23 / 32 " | 24 | 3BX | 0.318 " | 5 / 16 " | 31 / 64 " | ₩ 102,357 | |
A | GT20 | UNF | 3 | 3.375 " | 20 | 3BX | 0.367 " | 1 / 2 " | 49 / 64 " | ₩ 128,362 | |
A | GT20 | UNF | 3 | 2.5 " | 28 | 2BX | 0.255 " | 1 / 4 " | 7 / 16 " | ₩ 76,142 | |
A | GT20 | UNF | 2 | 2.125 " | 36 | 3BX | 0.168 " | #8 | 5 / 16 " | ₩ 70,087 | |
A | GT20 | UNF | 3 | 2 15 / 16 " | 24 | 3BX | 0.381 " | 3 / 8 " | 39 / 64 " | ₩ 93,957 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 멈춤 쇠 잠금 팝 및 플런저 핀
- 에어건 노즐
- 봄 구색
- 광섬유 센서
- 스테인레스 스틸 뮤직 와이어
- 망치와 눈에 띄는 도구
- 모어 및 트리머
- 걸레/물티슈
- 전기 공정 히터 및 액세서리
- 용접 청소
- MILLER BY HONEYWELL 랜야드 배치
- BRADY 화살표 테이프, 흰색/파란색
- DIXON Storz 캡
- DIXON 육각 렌치
- COXREELS HV 시리즈 안전 호스 릴
- COOPER B-LINE 이중 대각선 버팀대 키트
- SPEARS VALVES 역방향 라인 100 GPM CPVC 회색 역방향 티 필터, EPDM
- HUMBOLDT 연장 케이블
- ANSELL 80-813 Activarmr 화염 방지 장갑
- SMC VALVES Pse 시리즈 압력 스위치