스레드 삽입
스레드 인서트는 부드러운 재료, 얇은 재료 또는 벗겨진 나사 구멍이 있는 재료에 나사형 패스너를 설치하는 데 적합합니다. 그들은 자동차, 항공우주 및 산업 분야에 이상적입니다....자세히 보기
스타일 | 모델 | 스레드 크기 | 길이 삽입 | 드릴 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 83145 | ₩67,966 | ||||
A | 83141 | ₩38,566 | ||||
A | 83139 | ₩37,158 | ||||
A | 83143 | ₩66,184 | ||||
A | 83136 | ₩30,031 | ||||
A | 83137 | ₩35,768 | ||||
A | 83126 | ₩29,906 | ||||
A | 83117 | ₩27,875 | ||||
A | 83103 | ₩22,013 | ||||
A | 83132 | ₩37,782 | ||||
A | 83121 | ₩31,189 | ||||
A | 83105 | ₩23,670 | ||||
A | 83130 | ₩38,584 | ||||
A | 83119 | ₩28,000 | ||||
A | 83109 | ₩20,106 | ||||
A | 83134 | ₩28,124 | ||||
A | 83123 | ₩27,625 | ||||
A | 83111 | ₩29,140 | ||||
A | 83128 | ₩34,432 | ||||
A | 83113 | ₩27,358 | ||||
A | 83115 | ₩34,877 |
자주하는 질문
일부 스레드 인서트의 직경이 설치 전 탭 홀보다 큰 이유는 무엇입니까?
선택한 스레드 인서트는 설치 전 탭 구멍의 직경보다 약간 더 큰 직경을 가지고 있습니다. 설치 도구가 쉬운 설치를 위해 인서트의 프롱/탱에 토크를 가할 때 리딩 코일의 직경을 감소시키기 때문입니다. 스레드 인서트가 설치되면 스프링처럼 작동하여 강력한 고정을 위해 재료 위로 바깥쪽으로 확장됩니다.
헬리컬 인서트의 길이를 선택하는 방법은 무엇입니까?
헬리컬 인서트 길이는 원하는 나사 직경 이상이어야 합니다. 사용자는 강도 증가를 위해 더 긴 길이의 인서트를 선택할 수도 있습니다. 정확한 인서트 길이는 적용 분야 및 인서트에 설치되는 재료에 따라 달라질 수 있습니다. 강철과 같은 재료는 긴 인서트가 필요하지 않습니다. 반대로 알루미늄과 같은 부드러운 소재의 경우 더 긴 인서트가 선호됩니다.
헬리컬 스레드 인서트를 설치하는 방법은 무엇입니까?
- 제안된 드릴 비트 크기를 사용하여 인서트/나사/볼트의 길이에 따라 구멍을 뚫습니다.
- 탭(별도 판매)을 사용하여 천공된 구멍에 끼운 다음 설치 도구를 사용하여 인서트를 구멍에 감습니다.
- 프롱 분리 도구 또는 펀치를 사용하여 프롱을 제거하고 패스너가 자유롭게 통과하도록 합니다.
키 잠금 스레드 인서트를 설치하는 방법은 무엇입니까?
- 필요한 용도에 따라 구멍을 뚫습니다.
- 뚫린 구멍을 탭한 다음 인서트를 구멍에 감습니다.
- 설치 도구와 해머를 사용하여 키를 재료에 박습니다.
스레드 인서트를 설치한 후 제거할 수 있습니까?
예, 일부 스레드 삽입물은 삽입물에 부착된 제거 도구를 사용하여 제거할 수 있으며 설치 중에 사용된 방향과 반대 방향으로 풀 수 있습니다.
더 알아보기
- 호스 릴
- 공작용품
- 폭기
- 유압 여과기
- 밸브
- 에어리스 스프레이 팁 및 팁 가드
- 굴절계
- 기계식 솔레노이드
- 클린 룸 볼품 매트
- 절단 및 홈 가공 도구
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 잠금 너트
- KIPP K0269, M12 나사산 크기 조절 핸들
- APPLETON ELECTRIC 3/4 인치 메탈 할라이드 전등
- COOPER B-LINE B521 시리즈 XNUMX 홀 버스 덕트 각도
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 5-40 Unc Lh
- BENCHMARK SCIENTIFIC MyGel InstaView 시리즈 젤 탱크
- SANI-LAV 밸브 키트
- APPROVED VENDOR 스냅 디스크 컨트롤
- CHICAGO PNEUMATIC 체크 밸브
- GRAINGER 롤러 베어링