ORBIS 팔레트
팔레트
ORBIS 팔레트는 HDPE / 플라스틱으로 만들어져 대량 선적 또는 번들 제품을 처리합니다. 6500-30000 lb 범위 내에서 정적 하중 용량을 제공합니다.이 FDA 승인 팔레트는 간편한 보관을위한 랙형 디자인과 빠른 로딩 및 언 로딩을 보장하는 4 방향 입구가 특징입니다. 원치 않는 하중 이동을 최소화하기 위해 몰드 인 텍스처와 통합됩니다.
Raptor Supplies ORBIS도 제공합니다. 냉동고 스페이서 팔레트 개방형 격자 흐름 통과 설계로 공기 흐름이 냉각 프로세스를 가속화 할 수 있습니다.
ORBIS 팔레트는 HDPE / 플라스틱으로 만들어져 대량 선적 또는 번들 제품을 처리합니다. 6500-30000 lb 범위 내에서 정적 하중 용량을 제공합니다.이 FDA 승인 팔레트는 간편한 보관을위한 랙형 디자인과 빠른 로딩 및 언 로딩을 보장하는 4 방향 입구가 특징입니다. 원치 않는 하중 이동을 최소화하기 위해 몰드 인 텍스처와 통합됩니다.
Raptor Supplies ORBIS도 제공합니다. 냉동고 스페이서 팔레트 개방형 격자 흐름 통과 설계로 공기 흐름이 냉각 프로세스를 가속화 할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 동적 부하 용량 | 높이 | 길이 | 자재 | 정적 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6616000 | ₩303,047 | |||||||
B | 40X48 HD PP 랙코 블루 | ₩409,972 | |||||||
C | 40X48 XP ECON CISC 블랙 | ₩132,842 | |||||||
D | 40X48 CP EXP W / RUNNERS | ₩74,480 | |||||||
E | 0405050 | ₩456,365 | |||||||
F | 40X48 HDSC 흑백 | ₩309,435 | |||||||
G | 45X48 여정 BLK | ₩481,407 | |||||||
H | 45X48 BR CISF BLK LP ASM | ₩440,825 | |||||||
I | 40X48 RCKO 블랙 | ₩378,262 | |||||||
J | 0404761 | ₩380,834 | |||||||
K | 40x48 R2 CIISC 흑백 PC 펌웨어 | ₩413,717 | |||||||
J | 0402724 | ₩386,295 |
더 알아보기
- 스트랩 및 타이 다운
- 푸시 버튼
- 감속기
- 탄소강
- O- 링 및 O- 링 키트
- 수영장 및 스파 펌프 모터
- 수도꼭지 및 공급 정지 어댑터
- 바닥 그라인더
- 리프트 테이블 액세서리
- 꼬인 O- 링
- RAE 공항 포장 스텐실, U
- WAHL 디지털 온도 온도계 -328-1472f
- RUBBERMAID 먼지 걸레 손잡이 60 인치
- RITTAL Led 시스템 라이트 압출 알루미늄
- SPEARS VALVES PVC 드레인 폐기물 벤트 피팅 P429 이중 위생 티 감소, 모든 허브
- SPEARS VALVES CPVC 컴팩트 볼 밸브 레귤러 스타일, 소켓 엔드, EPDM
- SPEARS VALVES PVC 클래스 200 IPS 제작 피팅 60 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- KIMBLE CHASE 진공 여과 어댑터
- LEGRAND 각진 리셉터클
- LOVEJOY 키홈이 없는 강성 슬리브 커플링, 인치 보어