WAHL 디지털 온도 온도계 -328-1472f
필터
교정 인증서 : NIST , 케이스 재질: 스테인리스 강 , 깊이: 2.7 " , 인클로저 등급: 네마 4X , 키: 4.3 " , 출력: 4 ~ 20mA DC , 프로브 커넥터: 빠른 연결 해제 , 온도. 범위: -328도 ~ 1472도 , 너비: 5.3 "
스타일 | 모델 | 센서 유형 | 디스플레이 | 전기 연결 | 온도 정확성 | 설치 | 전원 | 프로세스 연결 | 평균응답시간 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D1396 - 6 | 원격 RTD | LCD | 터미널 보드, 1/2 "도관 | +/- 0.1도 F / C | 벽걸이 리모컨 | 루프 전원 | 1 / 2 "NPT | 1 초. | ₩ 1,676,832 | |
A | D1396-6N | 원격 RTD | LCD | 터미널 보드, 1/2 "도관 | +/- 0.1도 F / C | 벽걸이 리모컨 | 루프 전원 | 1 / 2 "NPT | 1 초. | ₩ 1,975,277 | |
A | D1396 - 8 | 원격 RTD | LCD | 터미널 보드, 1/2 "도관 | +/- 0.1도 F / C | 벽걸이 리모컨 | 루프 전원 | 1 / 2 "NPT | 1 초. | ₩ 1,720,022 | |
A | D1396-8N | 원격 RTD | LCD | 터미널 보드, 1/2 "도관 | +/- 0.1도 F / C | 벽걸이 리모컨 | 루프 전원 | 1 / 2 "NPT | 1 초. | ₩ 2,010,627 | |
B | D1396 - 18 | 측온 저항체 | 4 "LCD 4 자리 | 없음 | 주변 온도에서 0.1 년 동안 +/- 1도 F / C 23도 C +/- 5도 C | 스레드 프로세스 연결을 통해 | 리튬 티 오닐 클로라이드 C 배터리 XNUMX 개 | 프로브에서 | 1 초 표준, 조정 가능한 .25 초 간격 .25 ~ 10 초 | ₩ 1,032,797 | |
B | D1396-18N | 측온 저항체 | 4 "LCD 4 자리 | 없음 | 주변 온도에서 0.1 년 동안 +/- 1도 F / C 23도 C +/- 5도 C | 스레드 프로세스 연결을 통해 | 리튬 티 오닐 클로라이드 C 배터리 XNUMX 개 | 프로브에서 | 1 초 표준, 조정 가능한 .25 초 간격 .25 ~ 10 초 | ₩ 1,352,085 | |
C | D1396-19N | 측온 저항체 | LCD | 터미널 보드, 1/2 "도관 | +/- 0.1도 F / C | 스레드 된 | 리튬 티 오닐 클로라이드 C 배터리 XNUMX 개 | 1 / 2 "NPT | 1 초. | ₩ 1,613,832 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전동식 에어리스 페인트 분무기
- 솔리드 보링 바 세트
- 유압 기어 펌프
- 집 전체 팬
- 스냅 동작 스위치
- 펜치
- 신발 및 신발 액세서리
- 실험실 소모품
- 직업 사이트 조명
- 음식 서비스 매점 장비
- LUMAPRO 소형 백열 전구, T1 3/4, 6.3V
- APPROVED VENDOR 모듈 식 테스트 프로브
- JONARD 구리 케이블 테스트 장비
- APPROVED VENDOR 니플, 3/4 인치, 스틸
- HUSQVARNA 기본 필터-필터 양말
- GORLITZ 케이블 커넥터
- MAIN FILTER INC. 유압 필터, 폴리에스터, 0 미크론
- MAGLINER 3900 시리즈 보행 램프
- MASTER APPLIANCE Solderseal 시리즈 버트 스플라이스 커넥터
- BALDOR / DODGE GT, 상단 각도 테이크업 그립 타이트 어댑터 볼 베어링