항목 | 디지털 공정 온도계 |
디스플레이 | LCD |
전기 연결 | 터미널 보드, 1/2 "도관 |
인클로저 등급 | 네마 4X |
루프 공급 전압 | 10 ~ 36VDC |
설치 | 벽걸이 리모컨 |
산출 | 4 ~ 20mA DC |
전원 | 루프 전원 |
프로브 커넥터 | 빠른 연결 해제 |
프로세스 연결 | 1 / 2 "NPT |
평균응답시간 | 1 초. |
안전 등급 | 본질 안전 FM |
센서 유형 | 원격 RTD |
온도 정확성 | +/- 0.1도 F / C |
온도. 범위 | -328도 ~ 1472도 |
선박 중량 (kg) | 2.72 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 9025198080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 센서 유형 | 디스플레이 | 전기 연결 | 온도 정확성 | 설치 | 전원 | 프로세스 연결 | 평균응답시간 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1396 - 18 | 측온 저항체 | 4 "LCD 4 자리 | 없음 | 주변 온도에서 0.1 년 동안 +/- 1도 F / C 23도 C +/- 5도 C | 스레드 프로세스 연결을 통해 | 리튬 티 오닐 클로라이드 C 배터리 XNUMX 개 | 프로브에서 | 1 초 표준, 조정 가능한 .25 초 간격 .25 ~ 10 초 | ₩ 1,032,797 | ||
D1396 - 8 | 원격 RTD | LCD | 터미널 보드, 1/2 "도관 | +/- 0.1도 F / C | 벽걸이 리모컨 | 루프 전원 | 1 / 2 "NPT | 1 초. | ₩ 1,720,022 | ||
D1396-18N | 측온 저항체 | 4 "LCD 4 자리 | 없음 | 주변 온도에서 0.1 년 동안 +/- 1도 F / C 23도 C +/- 5도 C | 스레드 프로세스 연결을 통해 | 리튬 티 오닐 클로라이드 C 배터리 XNUMX 개 | 프로브에서 | 1 초 표준, 조정 가능한 .25 초 간격 .25 ~ 10 초 | ₩ 1,352,085 | ||
D1396-19N | 측온 저항체 | LCD | 터미널 보드, 1/2 "도관 | +/- 0.1도 F / C | 스레드 된 | 리튬 티 오닐 클로라이드 C 배터리 XNUMX 개 | 1 / 2 "NPT | 1 초. | ₩ 1,613,832 | ||
D1396-6N | 원격 RTD | LCD | 터미널 보드, 1/2 "도관 | +/- 0.1도 F / C | 벽걸이 리모컨 | 루프 전원 | 1 / 2 "NPT | 1 초. | ₩ 1,975,277 | ||
D1396-8N | 원격 RTD | LCD | 터미널 보드, 1/2 "도관 | +/- 0.1도 F / C | 벽걸이 리모컨 | 루프 전원 | 1 / 2 "NPT | 1 초. | ₩ 2,010,627 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.