오르비스 팔레트
스타일 | 모델 | 동적 부하 용량 | 높이 | 길이 | 자재 | 정적 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6616000 | - | - | - | - | - | - | ₩ 303,047 | |
B | 40X48 HD PP 랙코 블루 | - | - | - | - | - | - | ₩ 409,972 | |
C | 40X48 XP ECON CISC 블랙 | - | - | - | - | - | - | ₩ 132,842 | |
D | 40X48 CP EXP W / RUNNERS | 2,300의 파운드 | 5.625 " | 48 " | 플라스틱 | 6,500의 파운드 | 40 " | ₩ 74,480 | |
E | 0405050 | 4,000의 파운드 | 5.5 " | 48 13 / 16 " | 부분적으로 재활용 된 HDPE | 30,000의 파운드 | 48 13 / 16 " | ₩ 456,365 | |
F | 40X48 HDSC 흑백 | 4,000의 파운드 | 5.125 " | 48 " | 부분적으로 재활용 된 HDPE | 30,000의 파운드 | 40 " | ₩ 309,435 | |
G | 45X48 여정 BLK | 4,000의 파운드 | 6" | 48 15 / 16 " | 부분적으로 재활용 된 HDPE | 30,000의 파운드 | 45 15 / 16 " | ₩ 481,407 | |
H | 45X48 BR CISF BLK LP ASM | 4,000의 파운드 | 7.5 " | 48 11 / 16 " | 부분적으로 재활용 된 HDPE | 30,000의 파운드 | 45 11 / 16 " | ₩ 440,825 | |
I | 40X48 RCKO 블랙 | 5,000의 파운드 | 6.25 " | 48 " | HDPE | 30,000의 파운드 | 40 " | ₩ 378,262 | |
J | 0404761 | 6,000의 파운드 | 6" | 48 " | HDPE, 플라스틱 | 30,000의 파운드 | 40 " | ₩ 380,834 | |
K | 40x48 R2 CIISC 흑백 PC 펌웨어 | 6,000의 파운드 | 6" | 48 " | 부분적으로 재활용 된 HDPE | 30,000의 파운드 | 40 " | ₩ 413,717 | |
J | 0402724 | 6,000의 파운드 | 6 1 / 3 " | 48 " | 부분적으로 재활용 된 HDPE | 30,000의 파운드 | 40 " | ₩ 386,295 |
팔레트
ORBIS 팔레트는 HDPE / 플라스틱으로 만들어져 대량 선적 또는 번들 제품을 처리합니다. 6500-30000 lb 범위 내에서 정적 하중 용량을 제공합니다.이 FDA 승인 팔레트는 간편한 보관을위한 랙형 디자인과 빠른 로딩 및 언 로딩을 보장하는 4 방향 입구가 특징입니다. 원치 않는 하중 이동을 최소화하기 위해 몰드 인 텍스처와 통합됩니다.
Raptor Supplies ORBIS도 제공합니다. 냉동고 스페이서 팔레트 개방형 격자 흐름 통과 설계로 공기 흐름이 냉각 프로세스를 가속화 할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 물 구조 장비
- 배기 도구
- O- 링 키트
- 모바일 서비스 벤치 및 캐비닛 액세서리
- 스트레치 랩 디스펜서
- 철거 도구 및 장비
- 데이터 및 통신
- 변압기
- 안전표시
- 연못 액세서리
- FAST CAP 접착제 디스펜서
- APPLETON ELECTRIC 90도 여성 팔꿈치 위험한 위치 가단성 철
- ACROVYN Rubstrips, 미션 화이트, 아크로빈
- HOFFMAN 접합 스플라이스 키트
- SALSBURY INDUSTRIES 표준 우편함
- SEAWARD 일사량 측정기
- MECHANIX Carbon X 레벨 10 내열 장갑
- MCR SAFETY 가죽 손바닥 작업 장갑
- GROVE GEAR NH 시리즈, BMQ-L 스타일, 813 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기
- BROWNING 40번 체인용 분할 테이퍼 부싱이 있는 강철 단일 스프로킷, 경화 치형