ORBIS 40x48 R2 CIISC Blk PC Frm 팔레트 6000 Lb. 48인치 길이 40인치 너비 블랙
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 짚자리 |
색상 | 검정 |
동적 부하 용량 | 6,000의 파운드 |
높이 | 6" |
길이 | 48 " |
자재 | 부분적으로 재활용 된 HDPE |
팔레트 항목 | 부분 4 방향 |
팔레트 유형 | 랙 장착 가능 |
랙 장착 가능 용량 | 3,000의 파운드 |
정적 부하 용량 | 30,000의 파운드 |
폭 | 40 " |
선박 중량 (kg) | 26.76 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 3923900080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 동적 부하 용량 | 높이 | 길이 | 자재 | 정적 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0405050 | 4,000의 파운드 | 5.5 " | 48 13 / 16 " | 부분적으로 재활용 된 HDPE | 30,000의 파운드 | 48 13 / 16 " | ₩ 456,365 | ||
0402724 | 6,000의 파운드 | 6 1 / 3 " | 48 " | 부분적으로 재활용 된 HDPE | 30,000의 파운드 | 40 " | ₩ 386,295 | ||
0404761 | 6,000의 파운드 | 6" | 48 " | HDPE, 플라스틱 | 30,000의 파운드 | 40 " | ₩ 380,835 | ||
40X48 RCKO 블랙 | 5,000의 파운드 | 6.25 " | 48 " | HDPE | 30,000의 파운드 | 40 " | ₩ 378,262 | ||
40X48 HDSC 흑백 | 4,000의 파운드 | 5.125 " | 48 " | 부분적으로 재활용 된 HDPE | 30,000의 파운드 | 40 " | ₩ 309,435 | ||
45X48 BR CISF BLK LP ASM | 4,000의 파운드 | 7.5 " | 48 11 / 16 " | 부분적으로 재활용 된 HDPE | 30,000의 파운드 | 45 11 / 16 " | ₩ 440,825 | ||
45X48 여정 BLK | 4,000의 파운드 | 6" | 48 15 / 16 " | 부분적으로 재활용 된 HDPE | 30,000의 파운드 | 45 15 / 16 " | ₩ 481,407 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.