ORBIS 45X48 BR CIISF BLK LP ASM 팔레트 적재 가능 전체 4방향 4000 Lb.
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 짚자리 |
색상 | 검정 |
동적 부하 용량 | 4,000의 파운드 |
높이 | 7.5 " |
길이 | 48 11 / 16 " |
자재 | 부분적으로 재활용 된 HDPE |
팔레트 항목 | 전체 4 방향 |
팔레트 유형 | 스택 |
정적 부하 용량 | 30,000의 파운드 |
폭 | 45 11 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 27.9 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 123.7 |
선박 폭 (cm) | 116.08 |
HS 코드 | 3923900000 |
프로덕트 | 모델 | 동적 부하 용량 | 높이 | 길이 | 자재 | 정적 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40x48 R2 CIISC 흑백 PC 펌웨어 | 6,000의 파운드 | 6" | 48 " | 부분적으로 재활용 된 HDPE | 30,000의 파운드 | 40 " | ₩ 413,717 | ||
0405050 | 4,000의 파운드 | 5.5 " | 48 13 / 16 " | 부분적으로 재활용 된 HDPE | 30,000의 파운드 | 48 13 / 16 " | ₩ 456,365 | ||
0402724 | 6,000의 파운드 | 6 1 / 3 " | 48 " | 부분적으로 재활용 된 HDPE | 30,000의 파운드 | 40 " | ₩ 386,295 | ||
0404761 | 6,000의 파운드 | 6" | 48 " | HDPE, 플라스틱 | 30,000의 파운드 | 40 " | ₩ 380,835 | ||
40X48 RCKO 블랙 | 5,000의 파운드 | 6.25 " | 48 " | HDPE | 30,000의 파운드 | 40 " | ₩ 378,262 | ||
40X48 HDSC 흑백 | 4,000의 파운드 | 5.125 " | 48 " | 부분적으로 재활용 된 HDPE | 30,000의 파운드 | 40 " | ₩ 309,435 | ||
45X48 여정 BLK | 4,000의 파운드 | 6" | 48 15 / 16 " | 부분적으로 재활용 된 HDPE | 30,000의 파운드 | 45 15 / 16 " | ₩ 481,407 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.