REELCRAFT 핸드 크랭크 호스 릴, C 시리즈
스타일 | 모델 | 항목 | 색상 | 드라이브 유형 | 최대 온도 | 설치 | 콘센트 | 릴 입구 | 씰 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CU6050LN | 핸드 크랭크 호스 릴 | - | - | 150 ° F | - | 3/8 "NPT (F) | - | - | ₩ 212,036 | RFQ
|
B | CM6100HN | 핸드 크랭크 호스 릴 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 389,256 | RFQ
|
B | CM6050HN | 핸드 크랭크 호스 릴 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 324,828 | RFQ
|
B | CT8050LN | 핸드 크랭크 호스 릴 | - | - | 150 ° F | - | 1/2 "NPT (F) | - | - | ₩ 280,028 | RFQ
|
B | CT6100LN | 핸드 크랭크 호스 릴 | - | - | 150 ° F | - | 1/2 "NPT (F) | - | - | ₩ 308,028 | RFQ
|
A | CU8050LN | 핸드 크랭크 호스 릴 | - | - | 150 ° F | - | 1/2 "NPT (F) | - | - | ₩ 254,800 | |
B | CT6050HN | 핸드 크랭크 호스 릴 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 310,036 | RFQ
|
B | CT8100LN | 핸드 크랭크 호스 릴 | - | - | 150 ° F | - | 1/2 "NPT (F) | - | - | ₩ 330,428 | RFQ
|
C | CU8100LN | 핸드 크랭크 호스 릴 | - | - | 150 ° F | - | 1/2 "NPT (F) | - | - | ₩ 288,654 | |
C | CU6100LN | 핸드 크랭크 호스 릴 | - | - | 150 ° F | - | 3/8 "NPT (F) | - | - | ₩ 270,836 | |
B | CT6050LN | 핸드 크랭크 호스 릴 | - | - | 150 ° F | - | 1/2 "NPT (F) | - | - | ₩ 235,200 | RFQ
|
D | CTJ6200HN | 핸드 크랭크 호스 릴 | 검정 | 손 | 210도 F | 벽, 천장, 트럭 | 3/8 "(F) NPT | 1/2 "(F) NPT | PTFE | ₩ 677,880 | |
E | CT6100HN 1 | 호스 릴 | 빨간색 | 핸드 크랭크 | - | 바닥, 벽, 벤치 및 트럭 | - | 3/8 "(M) NPT | 좋은 | ₩ 426,615 | |
E | CT6050HN 1 | 호스 릴 | 검정 | 핸드 크랭크 | - | 바닥, 벽, 벤치 및 트럭 | - | 3/8 "(M) NPT | 좋은 | ₩ 338,852 |
핸드 크랭크 호스 릴, C 시리즈
Reelcraft C 시리즈 호스 릴은 긴 길이의 저압 에어 호스가 필요한 분야에 이상적입니다. 그들은 장비 청소, 압력 세척 및 농업용 분무를 위해 물 또는 화학 호스와 함께 사용됩니다. 컴팩트한 구조로 호스를 경제적으로 보관 및 회수할 수 있습니다. 이 장치에는 릴을 사용하지 않을 때 디스풀링을 방지하는 드래그 브레이크가 있습니다. 입구 호스를 보호하기 위해 관 모양으로 설계되었습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 도어 스윕
- 무선 콜 박스
- 수동 다이어프램 밸브
- 전기 제어 표시 등
- 스프링클러 헤드 트리머
- 펌프 모터
- 라디에이터 보일러 및 액세서리
- 콘크리트 혼합 및 준비
- 손 및 휴대용 램프
- 파이프 스레딩 장비
- WATTS 152A 시리즈, 공정 증기 압력 조절기, 다리미, 3 ~ 15 psi
- TE-CO 하드 조 세트 6 인치
- PARKER EPP4 시리즈 비례 공기 압력 조절기
- USA SEALING 흑연 플랜지 개스킷, 외경 3인치
- BATTERY DOCTOR 퓨즈 홀더
- GRUVLOK 기계 분기 티
- MI-T-M 점화기
- LINN GEAR 100중 가닥 스프로킷, 4-XNUMX 체인
- ML KISHIGO 대비되는 메쉬 브레이크어웨이 조끼, 라임
- WEG 전기 모터, 12.5Hp