REELCRAFT CT6050HN 1 호스 릴 핸드 크랭크 3/8인치 Id x 50피트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 호스 릴 |
베어링스 | 영구적으로 윤활 |
색상 | 검정 |
건설 | 모든 볼트 결합 |
드라이브 유형 | 핸드 크랭크 |
마감재 | 분말 코팅 |
높이 | 15.625 " |
호스 끝 | 3/8 인치 (M) NPTF |
호스 ID | N |
호스 내부 직경. | 3 / 8 " |
호스 길이 | 50ft. |
호스 배출구 (In.) | 3/8 "(F) NPT |
길이 | 13.25 " |
맥스. 압력 등급 | 5000의 PSI |
맥스. 온도 범위 (F) | 210도 F |
설치 | 바닥, 벽, 벤치 및 트럭 |
포함되지 않음 | 호스 |
릴 입구 | 3/8 "(M) NPT |
씰 타입 | 좋은 |
회전 재료 | 강철 |
타입 | 중간 의무, 공기 / 물 |
UPC | 094713394587 |
폭 | 15.38 " |
선박 중량 (kg) | 5.86 |
선박 높이 (cm) | 44.45 |
선박 길이 (cm) | 36.58 |
선박 폭 (cm) | 37.34 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 색상 | 드라이브 유형 | 최대 온도 | 설치 | 콘센트 | 릴 입구 | 씰 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT6100HN 1 | 호스 릴 | 빨간색 | 핸드 크랭크 | - | 바닥, 벽, 벤치 및 트럭 | - | 3/8 "(M) NPT | 좋은 | ₩ 426,615 | ||
CU6050LN | 핸드 크랭크 호스 릴 | - | - | 150도 F | - | 3/8 "NPT (F) | - | - | ₩ 212,036 | RFQ
| |
CU8100LN | 핸드 크랭크 호스 릴 | - | - | 150도 F | - | 1/2 "NPT (F) | - | - | ₩ 288,654 | ||
CU8050LN | 핸드 크랭크 호스 릴 | - | - | 150도 F | - | 1/2 "NPT (F) | - | - | ₩ 254,800 | ||
CU6100LN | 핸드 크랭크 호스 릴 | - | - | 150도 F | - | 3/8 "NPT (F) | - | - | ₩ 270,836 | ||
CT6050LN | 핸드 크랭크 호스 릴 | - | - | 150도 F | - | 1/2 "NPT (F) | - | - | ₩ 235,200 | RFQ
| |
CT6050HN | 핸드 크랭크 호스 릴 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 310,036 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.