EXTECH 적외선 온도계
적외선 온도계는 실제로 물체를 만지지 않고 표면 온도를 측정하는 데 적합합니다. 빠른 측정을 위해 디스플레이가 있는 레이저 포인터가 내장되어 있습니다....자세히 보기
적외선 온도계
Extech 적외선 온도계는 대상 영역을 식별하고 조준을 개선하는 내장형 레이저 포인터로 최대 1400°F(760°C)의 표면 온도를 측정하는 데 사용됩니다. 이 장치는 조정 가능한 높음/낮음 가청 경보 및 다양한 반사 표면에서 측정 정확도를 높이는 조정 가능한 방사율 기능을 갖추고 있습니다. 또한 판독값을 지속적으로 표시하기 위한 잠금 기능, 9V 배터리, 휴대용 케이스 및 사용 설명서가 장착되어 있습니다. 150, 300 및 1000msec 반응 시간 옵션으로 제공되는 광범위한 적외선 온도계 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Extech 적외선 온도계는 대상 영역을 식별하고 조준을 개선하는 내장형 레이저 포인터로 최대 1400°F(760°C)의 표면 온도를 측정하는 데 사용됩니다. 이 장치는 조정 가능한 높음/낮음 가청 경보 및 다양한 반사 표면에서 측정 정확도를 높이는 조정 가능한 방사율 기능을 갖추고 있습니다. 또한 판독값을 지속적으로 표시하기 위한 잠금 기능, 9V 배터리, 휴대용 케이스 및 사용 설명서가 장착되어 있습니다. 150, 300 및 1000msec 반응 시간 옵션으로 제공되는 광범위한 적외선 온도계 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 온도. 범위 | 정확성 | 교정 인증서 | 디스플레이 | 메모리 | 작동 온도 범위 | 분해능 | 평균응답시간 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | IR270 | ₩192,535 | RFQ | ||||||||
A | IR270-NIST | ₩603,627 | RFQ | ||||||||
B | IR267 | ₩215,932 | |||||||||
C | 42510A-NIST | ₩777,857 | |||||||||
D | 42545-NIST | ₩1,484,507 | |||||||||
D | 42545 | ₩738,150 | |||||||||
E | 42512-NIST | ₩1,307,040 | |||||||||
E | 42512 | ₩517,720 |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 42570-NISTL | ₩1,941,939 | |
A | 42570 | ₩1,433,670 |
Mini Ir Therm -4to630 F 1 In@8 인치 초점
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
IR400 | AF2RBE | ₩ 207,095 |
더 알아보기
- 호스 릴
- 솔레노이드밸브 및 코일
- 공기처리
- 파이프 및 테스트 플러그 및 액세서리
- 사서함 및 게시물
- 메트릭 삼상 모터
- 소형 회로 차단기 연결
- 해머 드릴 액세서리
- 드릴 자체 공급 비트 세트
- 핸들 너트
- AIR HANDLER MERV 14 카트리지 에어 필터
- APPROVED VENDOR 슬링 드럼
- BRADY Wraptop 시리즈, 와이어 마커 테이프
- BUSSMANN 특수 퓨즈
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CO/O2 모니터가 있는 휴대용 등급 D 호흡 공기 여과
- VESTIL SU 시리즈 아연 도금 캔틸레버 랙 키트
- RUBBERMAID 스템 캐스터
- BALDOR / DODGE 완성된 보어 시브, C 섹션
- MECHANIX Hi-Viz M-Pact D5 고가시성 임팩트 장갑
- NATIONAL GUARD 휴대용 스테이지 패키지