EXTECH 적외선 온도계
스타일 | 모델 | 온도. 범위 | 정확성 | 교정 인증서 | 디스플레이 | 메모리 | 작동 온도 범위 | 분해능 | 평균응답시간 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | IR270 | - | - | - | 1.5인치 백라이트 LCD | - | 32 ~ 132°F | 0.1°F/C | 1000 MS | ₩ 192,535 | RFQ
|
A | IR270-NIST | -4 ~ 1202 ° | - | - | 1.5인치 백라이트 LCD | - | 32 ~ 132°F | 0.1°F/C | 1000 MS | ₩ 603,627 | RFQ
|
B | IR267 | -45도 ~ 315도 | - | 아니 | - | 최대 / 최소 / 평균 / 차이 | 화씨 32도 ~ 122도 | 0.1도 F / C | 1 초. | ₩ 215,932 | |
C | 42510A-NIST | -58도 ~ 1200도 F | + /-1의 % | NIST | 백라이트 LCD | 최소 최대 | 섭씨 0도 ~ 50도 (화씨 32도 ~ 122도) | 0.1도 최대 199.9도 | 300 밀리 초 | ₩ 777,857 | |
D | 42545-NIST | -58도 ~ 1832도 F | + /-2의 % | NIST | 백라이트 LCD | 최소 / 최대 / 평균 / 차이 | 화씨 32도 ~ 122도 | 0.1도 최대 199.9도 | 1000 밀리 초 | ₩ 1,484,507 | |
D | 42545 | -58도 ~ 1832도 F | + /-2의 % | - | 백라이트 LCD | 최소 / 최대 / 평균 / 차이 | 화씨 32도 ~ 122도 | 0.1도 최대 199.9도 | 1000 밀리 초 | ₩ 738,150 | |
E | 42512-NIST | -58도 ~ 1832도 F | + /-1의 % | NIST | 백라이트 LCD | Max | 섭씨 0도 ~ 50도 (화씨 32도 ~ 122도) | 화씨 0.1도 / 섭씨 0.1도 | 150 밀리 초 | ₩ 1,307,040 | |
E | 42512 | -58도 ~ 1832도 F | + /-1의 % | - | 백라이트 LCD | Max | 화씨 32도 ~ 122도 | 0.1도 F / C | 150 밀리 초 | ₩ 517,720 |
적외선 온도계
Extech 적외선 온도계는 대상 영역을 식별하고 조준을 개선하는 내장형 레이저 포인터로 최대 1400°F(760°C)의 표면 온도를 측정하는 데 사용됩니다. 이 장치는 조정 가능한 높음/낮음 가청 경보 및 다양한 반사 표면에서 측정 정확도를 높이는 조정 가능한 방사율 기능을 갖추고 있습니다. 또한 판독값을 지속적으로 표시하기 위한 잠금 기능, 9V 배터리, 휴대용 케이스 및 사용 설명서가 장착되어 있습니다. 150, 300 및 1000msec 반응 시간 옵션으로 제공되는 광범위한 적외선 온도계 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 너트 드라이버 세트
- 재떨이 담배 용기 및 재떨이 모래
- 금속 프레임 보관 장비
- 구형로드 엔드
- 셀프 덤핑 호퍼
- 연마 휠
- 브레이크, 클러치 및 액세서리
- 음식 서비스 매점 장비
- 매뉴얼
- 플로트 밸브 및 액세서리
- WIDIA 고속 Steel-E-PM 스파이럴 포인트 탭, TiCN 마감
- DAYTON 전기 벽 및 천장 히터 온도 조절기, 120 - 277V
- INNOVATIVE COMPONENTS 5 / 16-18 스레드 크기 소프트 터치 스타 노브
- OIL SAFE 유틸리티 뚜껑
- KERN AND SOHN 계량 브리지
- BENCHMARK SCIENTIFIC 100mM dNTP 세트
- WRIGHT TOOL 3/8인치 드라이브 6점 점화 플러그 고정 소켓
- ROWE 점화 와이어
- BRADLEY 욕실 싱크 키트
- SPECTROLINE 오일 글로 울트라 옐로우 그린 UV 형광 염료