그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 적외선 온도계 |
배터리 타입 | 9V |
교정 인증서 | 아니 |
데이터 보류 | 가능 |
Emissivity | 0.10에서 1.00까지 조정 가능 |
메모리 | 최대 / 최소 / 평균 / 차이 |
작동 온도 범위 | 화씨 32도 ~ 122도 |
분해능 | 0.1도 F / C |
평균응답시간 | 1 초. |
온도 정확성 | +/- 2.0도 |
온도. 범위 | -45도 ~ 315도 |
트리거 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
프로덕트 | 모델 | 온도. 범위 | 정확성 | 교정 인증서 | 디스플레이 | 메모리 | 작동 온도 범위 | 분해능 | 평균응답시간 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42512 | -58도 ~ 1832도 F | + /-1의 % | - | 백라이트 LCD | Max | 화씨 32도 ~ 122도 | 0.1도 F / C | 150 밀리 초 | ₩ 517,720 | ||
42510A-NIST | -58도 ~ 1200도 F | + /-1의 % | NIST | 백라이트 LCD | 최소 최대 | 섭씨 0도 ~ 50도 (화씨 32도 ~ 122도) | 0.1도 최대 199.9도 | 300 밀리 초 | ₩ 777,857 | ||
42545-NIST | -58도 ~ 1832도 F | + /-2의 % | NIST | 백라이트 LCD | 최소 / 최대 / 평균 / 차이 | 화씨 32도 ~ 122도 | 0.1도 최대 199.9도 | 1000 밀리 초 | ₩ 1,484,507 | ||
42545 | -58도 ~ 1832도 F | + /-2의 % | - | 백라이트 LCD | 최소 / 최대 / 평균 / 차이 | 화씨 32도 ~ 122도 | 0.1도 최대 199.9도 | 1000 밀리 초 | ₩ 738,150 | ||
42512-NIST | -58도 ~ 1832도 F | + /-1의 % | NIST | 백라이트 LCD | Max | 섭씨 0도 ~ 50도 (화씨 32도 ~ 122도) | 화씨 0.1도 / 섭씨 0.1도 | 150 밀리 초 | ₩ 1,307,040 | ||
IR270 | - | - | - | 1.5인치 백라이트 LCD | - | 32에서 132 Deg. 에프 | 0.1도 F/C | 1000 MS | ₩ 192,535 | RFQ
| |
IR270-NIST | -4 ~ 1202도 | - | - | 1.5인치 백라이트 LCD | - | 32에서 132 Deg. 에프 | 0.1도 F/C | 1000 MS | ₩ 603,627 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.