AIR HANDLER MERV 14 카트리지 에어 필터
공기 처리기 MERV 14 카트리지 에어필터는 공기 흐름에서 오염 물질을 제거하고 장비 손상을 방지하며 실내 공기질을 개선하기 위해 HVAC 시스템에 설치됩니다. 이 에어필터는 병원, 수술실, 환자 격리실 및 의약품 처리 공장에서 사용됩니다....엄격한 공기 청정 기준이 요구되는 도시.더 읽기
스타일 | 모델 | 공칭 깊이 | 최종 권장 저항 | Frame | 공칭 필터 크기 | 공칭 높이 | 공칭 폭 | 초기 저항 | 항목 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2JTZ3 | 6" | 1.50 인치 WC | - | 12x24x6 | 12 " | 24 " | 0.32 인치 WC | 강성 셀 필터 | 1 | ₩ 165,777 | |
A | 2JTZ7 | 6" | 1.50 인치 WC | - | 20x24x6 | 20 " | 24 " | 0.68 인치 WC | 강성 셀 필터 | 1 | ₩ 212,975 | |
B | 2GGX6 | 6" | 1.50 인치 WC | 가능 | 20x24x6 | 20 " | 24 " | 0.65 인치 WC | 카트리지 필터 | 2 | ₩ 251,037 | |
B | 2GGY5 | 6" | 1.50 인치 WC | 가능 | 20x20x6 | 20 " | 20 " | 0.65 인치 WC | 카트리지 필터 | 1 | ₩ 334,127 | |
B | 2GHC2 | 6" | 1.50 인치 WC | 가능 | 20x24x6 | 20 " | 24 " | 0.65 인치 WC | 카트리지 필터 | 1 | ₩ 287,297 | |
B | 2GHA7 | 6" | 1.50 인치 WC | 가능 | 24x24x6 | 24 " | 24 " | 0.65 인치 WC | 카트리지 필터 | 1 | ₩ 281,277 | |
A | 2GHD5 | 6" | 1.50 인치 WC | - | 12x24x6 | 12 " | 24 " | 0.71 인치 WC | 강성 셀 필터 | 1 | ₩ 182,157 | |
A | 2JTZ9 | 6" | 1.50 인치 WC | - | 24x24x6 | 24 " | 24 " | 0.68 인치 WC | 강성 셀 필터 | 1 | ₩ 215,407 | |
A | 2GHE8 | 6" | 1.50 인치 WC | - | 24x24x6 | 24 " | 24 " | 0.71 인치 WC | 강성 셀 필터 | 1 | ₩ 235,952 | |
A | 2JTU2 | 6" | 1.50 인치 WC | - | 24x24x6 | 24 " | 24 " | 0.47 인치 WC | 강성 셀 필터 | 1 | ₩ 237,720 | |
B | 2GGX2 | 6" | 1.50 인치 WC | 가능 | 24x24x6 | 24 " | 24 " | 0.65 인치 WC | 카트리지 필터 | 1 | ₩ 266,420 | |
A | 2GHD9 | 6" | 1.50 인치 WC | - | 20x20x6 | 20 " | 20 " | 0.71 인치 WC | 강성 셀 필터 | 1 | ₩ 193,304 | |
B | 2GGY1 | 6" | 1.50 인치 WC | 가능 | 12x24x6 | 12 " | 24 " | 0.65 인치 WC | 카트리지 필터 | 1 | ₩ 211,872 | |
B | 2GGW7 | 12 " | 1.50 인치 WC | 가능 | 20x20x12 | 20 " | 20 " | 0.65 인치 WC | 카트리지 필터 | 1 | ₩ 389,550 | |
A | 5M342 | 12 " | 1.00 인치 WC | - | 12x24x12 | 12 " | 24 " | 0.47 인치 WC | 강성 셀 필터 | 1 | ₩ 293,982 | |
A | 4YVC8 | 12 " | 1.50 인치 WC | - | 24x24x12 | 24 " | 24 " | 0.47 인치 WC | 강성 셀 필터 | 1 | ₩ 321,037 | |
B | 2GGY9 | 12 " | 1.50 인치 WC | 가능 | 24x24x12 | 24 " | 24 " | 0.65 인치 WC | 카트리지 필터 | 1 | ₩ 388,815 | |
B | 2GGW3 | 12 " | 1.50 인치 WC | 가능 | 20x24x12 | 20 " | 24 " | 0.65 인치 WC | 카트리지 필터 | 1 | ₩ 415,834 | |
B | 2GGZ8 | 12 " | 1.50 인치 WC | 가능 | 12x24x12 | 12 " | 24 " | 0.65 인치 WC | 카트리지 필터 | 1 | ₩ 296,397 | |
A | 4YVC6 | 12 " | 1.50 인치 WC | - | 20x20x12 | 20 " | 20 " | 0.47 인치 WC | 강성 셀 필터 | 1 | ₩ 253,750 | |
A | 2GHG2 | 12 " | 1.50 인치 WC | - | 20x24x12 | 20 " | 24 " | 0.71 인치 WC | 강성 셀 필터 | 1 | ₩ 302,557 | |
A | 2주아4 | 12 " | 1.50 인치 WC | - | 20x24x12 | 20 " | 24 " | 0.68 인치 WC | 강성 셀 필터 | 1 | ₩ 246,522 | |
B | 2JWA6 | 12 " | 1.50 인치 WC | 가능 | 12x24x12 | 12 " | 24 " | 0.65 인치 WC | 카트리지 필터 | 1 | ₩ 261,747 | |
A | 5W915 | 12 " | 1.50 인치 WC | - | 24x24x12 | 24 " | 24 " | 0.66 인치 WC | 강성 셀 필터 | 1 | ₩ 334,757 | |
A | 4YVC7 | 12 " | 1.50 인치 WC | - | 20x24x12 | 20 " | 24 " | 0.47 인치 WC | 강성 셀 필터 | 1 | ₩ 284,760 | |
A | 2HYW7 | 12 " | 1.00 인치 WC | - | 24x24x12 | 24 " | 24 " | 0.47 인치 WC | 강성 셀 필터 | 1 | ₩ 282,450 | |
A | 4YVC5 | 12 " | 1.50 인치 WC | - | 12x24x12 | 12 " | 24 " | 0.47 인치 WC | 강성 셀 필터 | 1 | ₩ 271,215 | |
B | 5W922 | 12 " | 1.50 인치 WC | 가능 | 12x24x12 | 12 " | 24 " | 0.65 인치 WC | 카트리지 필터 | 1 | ₩ 199,762 | |
C | 3XJ70 | 12 " | 1.50 인치 WC | 아니 | 24x24x12 | 24 " | 24 " | 0.87 인치 WC | 콜라 Psible 카트리지 필터 | 1 | ₩ 110,600 | |
C | 2JVZ5 | 12 " | 1.50 인치 WC | 아니 | 24x24x12 | 24 " | 24 " | 0.50 인치 WC | 콜라 Psible 카트리지 필터 | 1 | ₩ 53,637 | |
A | 2주아2 | 12 " | 1.50 인치 WC | - | 20x20x12 | 20 " | 20 " | 0.68 인치 WC | 강성 셀 필터 | 1 | ₩ 243,320 | |
A | 2GHG6 | 12 " | 1.50 인치 WC | - | 24x24x12 | 24 " | 24 " | 0.71 인치 WC | 강성 셀 필터 | 1 | ₩ 351,907 | |
A | 2GHF7 | 12 " | 1.50 인치 WC | - | 20x20x12 | 20 " | 20 " | 0.71 인치 WC | 강성 셀 필터 | 1 | ₩ 304,727 | |
B | 2GHA3 | 12 " | 1.50 인치 WC | 가능 | 20x20x12 | 20 " | 20 " | 0.65 인치 WC | 카트리지 필터 | 1 | ₩ 473,672 | |
B | 5W921 | 12 " | 1.50 인치 WC | 가능 | 24x24x12 | 24 " | 24 " | 0.65 인치 WC | 카트리지 필터 | 1 | ₩ 406,105 | |
A | 2JTU6 | 12 " | 1.50 인치 WC | - | 20x24x12 | 20 " | 24 " | 0.47 인치 WC | 강성 셀 필터 | 1 | ₩ 277,375 | |
A | 2JTU4 | 12 " | 1.50 인치 WC | - | 20x20x12 | 20 " | 20 " | 0.47 인치 WC | 강성 셀 필터 | 1 | ₩ 268,310 | |
A | 2HYW5 | 12 " | 1.00 인치 WC | - | 12x24x12 | 12 " | 24 " | 0.47 인치 WC | 강성 셀 필터 | 1 | ₩ 268,502 | |
A | 2GHF3 | 12 " | 1.50 인치 WC | - | 12x24x12 | 12 " | 24 " | 0.71 인치 WC | 강성 셀 필터 | 1 | ₩ 253,872 | |
B | 2GGZ4 | 12 " | 1.50 인치 WC | 가능 | 20x24x12 | 20 " | 24 " | 0.65 인치 WC | 카트리지 필터 | 1 | ₩ 379,084 | |
A | 5W916 | 12 " | 1.50 인치 WC | - | 12x24x12 | 12 " | 24 " | 0.66 인치 WC | 강성 셀 필터 | 1 | ₩ 292,740 |
MERV 14 카트리지 에어 필터
공기 처리기 Merv 14 카트리지 에어필터에는 구부러지지 않는 가장자리와 알루미늄 칸막이가 있어 열악한 작업 조건에서도 채널이 모양을 유지할 수 있도록 도와줍니다. 오염 물질이 장비에 쌓이는 것을 방지하고 실내 공기질을 향상시키며 MERV(최소 효율 보고 값) 등급이 11~14입니다. MERV 등급은 공기 흐름에서 이물질을 얼마나 생산적으로 제거하는지를 평가합니다 성공적으로 잡을 수 있는 입자. 14fpm 및 500fpm 최대 기류 옵션으로 제공되는 Merv 625 카트리지 필터 어레이 중에서 선택하십시오.
특징
- 에어 핸들러 MERV 14 카트리지 에어 필터는 구부러지지 않는 가장자리와 까다로운 작동 조건에서도 모양을 유지하는 데 도움이 되는 알루미늄 칸막이가 있습니다.
- 이 필터는 상자 스타일 형식으로 제공되며 유리 섬유 또는 합성 매체를 포함합니다.
- 강도와 내구성을 위해 플라스틱 또는 아연 도금 금속으로 둘러싸여 있습니다.
- 이 강성 셀 필터는 500 및 625fpm의 유속에서 사용할 수 있습니다.
표준 및 승인
- UL
자주하는 질문
에어 핸들러 MERV 14 카트리지 에어필터가 처리할 수 있는 최대 온도는 얼마입니까?
이 에어 핸들러 MERV 14는 화씨 250도까지 견딜 수 있습니다.
MERV의 전체 형태는 무엇입니까?
MERV는 최소 효율성 보고 값을 나타냅니다. 입자의 크기와 관련하여 필터의 효율성을 표현하는 데 사용됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 손목 지지대 및 랩
- 디스크 스프링
- 부싱 및 토크 암 키트
- 순환 수 킥 스페이스 히터
- 벨트 구동 이중 입구 전방 곡선 송풍기
- 가스히터 관련
- DC 모터
- 연소 테스트
- 호이스트 및 트롤리
- 네일
- MARKS USA 프로그래밍 가능한 잠금
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 앵글 블레이드 플러그
- WEATHERHEAD 수 엘보 1 / 2-14 인치
- COOPER B-LINE B823 시리즈 프로파일 엔드 캡
- COOPER B-LINE 마우스 트레이가 있는 선반 및 슬라이딩 키보드 서랍
- THOMAS & BETTS 플레어 이너 슬리브
- ANVIL 크로스 플레이트
- HONEYWELL 기계 장갑
- BALDOR / DODGE 기어 키
- GROVE GEAR Bravo 518 시리즈 단일 감속 감속기