AIR HANDLER 2GHG2 리지드 셀 필터 20 x 24 x 12 인치
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
항목 | 강성 셀 필터 |
공기 흐름 | 오후 500시 |
필터 효율 | 95% |
최종 권장 저항 | 1.50 인치 WC |
프레임/헤더 재질 | 부식 저항성 강철 |
헤더 | 하나의 |
초기 저항 | 0.71 인치 WC |
맥스. 기류 | 오후 500시 |
최대 온도 | 180도 F |
미디어 영역 | 40 평방 피트. |
메르브 | 14 |
공칭 깊이 | 12 " |
공칭 필터 크기 | 20x24x12 |
공칭 높이 | 20 " |
공칭 폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 6.3 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
HS 코드 | 8421398090 |
원산지 | US |
모델 | 공칭 깊이 | 최종 권장 저항 | Frame | 공칭 필터 크기 | 공칭 높이 | 공칭 폭 | 초기 저항 | 항목 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2GGW3 | 12 " | 1.50 인치 WC | 가능 | 20x24x12 | 20 " | 24 " | 0.65 인치 WC | 카트리지 필터 | 1 | ₩ 415,835 | |
2GGW7 | 12 " | 1.50 인치 WC | 가능 | 20x20x12 | 20 " | 20 " | 0.65 인치 WC | 카트리지 필터 | 1 | ₩ 389,550 | |
2GGX2 | 6" | 1.50 인치 WC | 가능 | 24x24x6 | 24 " | 24 " | 0.65 인치 WC | 카트리지 필터 | 1 | ₩ 266,420 | |
2GGX6 | 6" | 1.50 인치 WC | 가능 | 20x24x6 | 20 " | 24 " | 0.65 인치 WC | 카트리지 필터 | 2 | ₩ 251,037 | |
2GGY1 | 6" | 1.50 인치 WC | 가능 | 12x24x6 | 12 " | 24 " | 0.65 인치 WC | 카트리지 필터 | 1 | ₩ 211,872 | |
2GGY5 | 6" | 1.50 인치 WC | 가능 | 20x20x6 | 20 " | 20 " | 0.65 인치 WC | 카트리지 필터 | 1 | ₩ 334,127 | |
2GGY9 | 12 " | 1.50 인치 WC | 가능 | 24x24x12 | 24 " | 24 " | 0.65 인치 WC | 카트리지 필터 | 1 | ₩ 388,815 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.