ELESA 조절식 마찰 클린 힌지
필터
베어링 유형 : 평원 , 색상: 백 , 모서리: 사각형. , 마치다: 매트 , 하드웨어: 포함되지 않음 , 잎당 구멍 수: 2 , 재료: 테크노 폴리머 , 장착: 전체 표면 , 방향: 왼손 또는 오른손 , 핀 재질: 테크노 폴리머 , 핀 유형: 고정식 , 동작 범위: 180 학위
스타일 | 모델 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | CFU.40 CH-4 청소 | 35 / 64 " | 1.437 " | ₩ 24,062 | |
B | CFU.60 CH-6 청소 | 53 / 64 " | 2 7 / 32 " | ₩ 39,620 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 구멍 톱 키트
- 어느 한 쪽
- 실내공기질 검사
- 유리 섬유 시트 필름 및 플랫 스톡
- 진동 텀블러
- 배관용품
- Power Supplies
- 압력/온도제어밸브
- 비상 조명
- 고정 링 및 구색
- MACROMATIC 12VDC, 시간 지연 릴레이
- KIMBLE CHASE Carboy 솔루션 병 유리
- BUNTING BEARINGS C93200, SAE 660 브론즈 바
- TENNSCO 슬림 스토리지 캐비닛
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI 제작 90 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- MARTIN SPROCKET 815 시리즈 Bored-to-Size Type Conveyor Sprockets 세미 스틸
- WESTWARD 유압식 엔진 크레인
- SAFTCART 러닝 기어
- TRAMEX 교정 소금 검사
- VESTIL WHPT 시리즈 작업 높이 플랫폼 트럭