그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 듀얼 레이저 적외선 온도계 |
정확성 | + /-1의 % |
경보 | 저 높은 |
배터리 타입 | 9V |
데이터 보류 | 가능 |
디스플레이 | 백라이트 LCD |
Emissivity | 0.01에서 1.00까지 조정 가능 |
초점 스폿 크기 및 거리 | 1 "@ 50" |
레이저 시력 | 듀얼 레이저 |
메모리 | 최소 최대 |
작동 온도 범위 | 화씨 32도 ~ 122도 |
Repeatability | + /-0.5의 % |
분해능 | 화씨 0.1도 / 섭씨 0.1도 |
평균응답시간 | 100 밀리 초 |
스펙트럼 응답 | 8 ~ 14 uM |
온도. 범위 | -58도 ~ 3992도 F |
트리거 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 1.19 |
선박 높이 (cm) | 23.37 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 9025198080 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
42570-NISTL | ₩ 1,941,940 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.