GREENLEE 유압 파이프 벤더
우리는 전기 및 배관 설비를 수행하고 산업 및 상업 공간에서 제작하기 위해 수많은 튜브, 파이프 및 도관을 사용합니다. 에 따라...자세히 보기
유압 파이프 벤더
스타일 | 모델 | 굽힘 반경 | 함수 | 자재 | 크기 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B316S | ₩5,805,940 | |||||
B | B316SPE22J | ₩9,381,155 | |||||
C | B308SPE22J | ₩13,291,547 | |||||
D | B308S | ₩8,926,382 | |||||
E | B308SPH80 | ₩9,545,375 | |||||
D | B306SPE22J | ₩17,243,065 | |||||
F | B359SP208J | - | RFQ | ||||
G | B340S | ₩25,315,675 | |||||
D | B306SPH80 | ₩12,266,852 | |||||
D | B306S | ₩17,999,257 | |||||
H | B340SPH80 | ₩26,254,742 | |||||
I | B359S | - | RFQ |
유압 파이프 벤더, 팁업 윙, 3/8 ~ 2인치 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
36518 | AF2AAP | ₩ 3,083,202 |
유압 파이프 벤더 1/2 ~ 2 인치 철
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
MP9000 | AH7RQN | ₩ 6,284,722 |
특징
- 이 Greenlee 880 시리즈 유압식 파이프 벤더는 1~2인치 아연 도금 강성 도관과 스케줄 40 파이프를 구부릴 수 있습니다.
- 최대 10000psi(Greenlee 976-22FS, 976-22PS, 980-22FS 및 980 ~ 22PS).
- 이 Greenlee 유압 도관 벤더에는 휴대성과 내구성을 위해 핀으로 조립된 알루미늄 부품이 있습니다.
- 굽힘 각도 및 반경을 제어하기 위한 램 이동 눈금 및 굽힘 차트가 장착되어 있습니다.
작동 메커니즘
- 프레임 사이에 램을 배치하여 이 파이프 벤더 장치를 조립합니다. 벤딩 슈 및 슈 지지대와 포지셔닝 파이프 지지대를 부착합니다.
- 고압 유압 호스를 사용하여 램을 유압 펌프에 연결합니다.
- 램 트래블 스케일 너트를 풀고 너트를 조여 램 트래블 스케일을 XNUMX으로 설정합니다.
- 설명서에 따라 전선관에 표시를 한 다음 전선관을 벤더에 삽입합니다.
- 도관 벤딩 마크는 벤딩 슈의 중심과 정렬되어야 합니다.
- 원하는 굽힘을 달성하는 데 필요한 램 이동 거리를 찾은 후 유압 펌프를 사용하여 램을 파이프 안으로 밀어 넣습니다.
- 그런 다음 펌프의 유압을 해제하고 도관을 다음 굽힘 위치로 이동합니다.
- 오프셋 굽힘을 만드는 동안 두 번째 굽힘을 만들기 전에 도관을 180도 회전해야 합니다.
- 다른 굽힘을 구부리기 위한 단계도 반복합니다.
- Greenlee 파이프 벤더에서 파이프/도관을 제거합니다.
표준 및 승인
- ISO 9001
자주 묻는 질문
Greenlee 파이프 벤더가 작동하지 않으면 어떻게 해야 합니까?
- 먼저 선택한 파이프 벤더가 필요한 파이프 직경을 구부릴 수 있는지 확인하십시오.
- 그런 다음 유압 실린더의 유압유 레벨을 확인하고 기계의 안전한 작동을 손상시킬 수 있는 결함, 손상 또는 누락된 부품으로 인한 누출이 있는지 확인하십시오.
- 코너 브래킷의 측면은 파이프와 접촉할 때 마모 관련 손상을 줄이기 위해 윤활해야 합니다.
세그먼트 굽힘은 언제 필요합니까?
- 굽힘 반경이 큰 파이프를 굽힐 때 세그먼트 굽힘이 필요합니다.
- 세그먼트 굽힘은 밀접하게 간격을 둔 일련의 작은 굽힘을 사용하여 이루어집니다.
- 사용자는 Greenlee 1802 벤딩 테이블과 Greenlee 1807 벤딩 정도 표시기를 사용하여 쉽고 정확하게 벤딩을 해야 합니다.
이 벤더의 굽힘 용량은 얼마입니까?
한 번에 최대 90도까지 파이프를 구부릴 수 있습니다.
더 알아보기
- 자동차 리프팅 도구
- 후크 리프팅 액세서리 아래
- 테스트 펌프
- 공압 모터
- 카톤 스테이플러 및 실러
- 휴대용 가스 히터
- 아크 용접기
- LED 캔 라이트 트림
- 리니어 가이드 레일
- 샤프트 및 스텝 플레이트 어댑터
- VALLEY CRAFT 휴대용 드럼 리프터
- BRADY 파이프 마커, 액체 질소
- VULCAN HART 선반 키트
- KELCH 콜릿 척, 프로젝션 75mm
- HELICOIL 높은 나선형 플루트 바닥 탭, 5H, 미터법 거친
- THOMAS & BETTS M2D1M 시리즈 모터 리드 분리기
- BALDOR MOTOR 50Hz 모터, IP22 개방 방적 NEMA 프레임 XNUMX상
- NUPLA 헤비 듀티 탬퍼
- SMC VALVES 프로피 넷
- GRAINGER 수도꼭지 와셔, O링 및 하드웨어