NICHOLSON 핸드 파일 및 랩 Nicholson 수공용 금속 줄 및 줄은 금속, 플라스틱, 톱, 다이캐스트 및 거친 주물을 줄질, 절단 및 날카롭게 하는 데 사용됩니다. 전기, 야금 및 목재 산업에서 사용하기 위해 다양한 모양, 톱니 패턴, 가장자리 및 핸들로 제공됩니다.
Nicholson 수공용 금속 줄 및 줄은 금속, 플라스틱, 톱, 다이캐스트 및 거친 주물을 줄질, 절단 및 날카롭게 하는 데 사용됩니다. 전기, 야금 및 목재 산업에서 사용하기 위해 다양한 모양, 톱니 패턴, 가장자리 및 핸들로 제공됩니다.
테이퍼 파일
라운드 파일
Crescent Nicholson 원형 줄은 원형 개구부 또는 오목한 표면을 줄로 만드는 데 사용되는 테이퍼 도구입니다. 이 장치는 재료를 가볍게 제거하고 가장자리를 매끄럽게 하기 위한 단일 절단 구조를 특징으로 합니다. 슬롯에 쉽게 접근할 수 있도록 파일 지점 쪽으로 약간 가늘어집니다. 이러한 미국식 패턴 파일은 4인치에서 14인치 범위의 길이로 제공됩니다.
Crescent Nicholson 원형 줄은 원형 개구부 또는 오목한 표면을 줄로 만드는 데 사용되는 테이퍼 도구입니다. 이 장치는 재료를 가볍게 제거하고 가장자리를 매끄럽게 하기 위한 단일 절단 구조를 특징으로 합니다. 슬롯에 쉽게 접근할 수 있도록 파일 지점 쪽으로 약간 가늘어집니다. 이러한 미국식 패턴 파일은 4인치에서 14인치 범위의 길이로 제공됩니다.
플랫 파일
하프 라운드 파일
Nicholson 반원형 파이프라인 파일은 곡선 및 평평한 표면에 사용할 수 있도록 둥근 면과 평평한 면이 하나씩 통합되어 있습니다. 이러한 미국식 패턴 파일은 비정밀 재료 제거를 허용합니다. 재료를 빠르게 제거할 수 있도록 평평한 면에 이중 절단 톱니가 있습니다. 일부 모델에는 둥근 면에 단일 절단 톱니가 있어 부드러운 연마 및 디버링 기능을 제공합니다. 4인치에서 16인치까지의 길이로 제공됩니다.
Nicholson 반원형 파이프라인 파일은 곡선 및 평평한 표면에 사용할 수 있도록 둥근 면과 평평한 면이 하나씩 통합되어 있습니다. 이러한 미국식 패턴 파일은 비정밀 재료 제거를 허용합니다. 재료를 빠르게 제거할 수 있도록 평평한 면에 이중 절단 톱니가 있습니다. 일부 모델에는 둥근 면에 단일 절단 톱니가 있어 부드러운 연마 및 디버링 기능을 제공합니다. 4인치에서 16인치까지의 길이로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 절단 유형 | 핸들 디자인 | 항목 | 길이 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 36521N | ₩103,039 | |||||||
A | 36527N | ₩99,417 | |||||||
A | 36539N | ₩114,064 | |||||||
A | 36545N | ₩122,622 | |||||||
B | 21858N | ₩51,922 | |||||||
B | 04896N | ₩41,842 | |||||||
B | 04795N | ₩32,200 | |||||||
B | 04861N | ₩40,267 | |||||||
B | 05094N | ₩67,340 | |||||||
C | 21746HN | ₩49,594 | |||||||
A | 36569N | ₩129,062 | |||||||
D | 05307N | ₩118,632 | |||||||
D | 04695N | ₩32,095 | |||||||
E | 04995N | ₩53,969 | |||||||
E | 05090N | ₩70,455 | |||||||
E | 21857N | ₩34,790 | |||||||
F | 04828N | ₩36,995 | |||||||
G | 04729N | ₩39,042 | |||||||
H | 05026N | ₩63,490 | |||||||
H | 05125N | ₩72,870 | |||||||
H | 04927N | ₩47,197 | |||||||
I | 04762N | ₩37,467 | |||||||
H | 04960N | ₩44,869 | |||||||
H | 05158N | ₩74,217 | |||||||
H | 05059N | ₩59,832 |
둥근 손 줄
Crescent Nicholson 원형 수작업용 줄은 원형 개구부나 오목한 표면을 줄로 만들 수 있도록 톱니가 있는 원형 디자인이 특징입니다. 이 장치는 단일 절단 디자인의 금속 구조로 되어 있어 재료를 가볍게 제거하고 가장자리를 매끄럽게 합니다. 슬롯에 쉽게 접근할 수 있도록 파일 지점을 향해 너비가 약간 가늘어집니다. 이 아메리칸 패턴 파일은 바스타드, 세컨드 및 스무드 컷 변형으로 제공되며 길이는 4~12인치입니다.
Crescent Nicholson 원형 수작업용 줄은 원형 개구부나 오목한 표면을 줄로 만들 수 있도록 톱니가 있는 원형 디자인이 특징입니다. 이 장치는 단일 절단 디자인의 금속 구조로 되어 있어 재료를 가볍게 제거하고 가장자리를 매끄럽게 합니다. 슬롯에 쉽게 접근할 수 있도록 파일 지점을 향해 너비가 약간 가늘어집니다. 이 아메리칸 패턴 파일은 바스타드, 세컨드 및 스무드 컷 변형으로 제공되며 길이는 4~12인치입니다.
파일 세트
와딩 파일
정사각형 파일
밀링 파일
유지 관리 파일 세트
핸드 파일, 바스타드 컷, 8인치
Crescent Nicholson 9조각 줄 세트는 인치당 가장 거칠고 가장 적은 이빨을 가진 바스타드 컷을 특징으로 합니다. 무거운 스톡 제거에 사용되며 편안함과 제어를 위해 고무로 코팅된 인체공학적 핸들이 있습니다. 이 파일 세트는 최대 8인치 길이의 원형, 반원형 및 직사각형 프로필 모양으로 제공됩니다.
Crescent Nicholson 9조각 줄 세트는 인치당 가장 거칠고 가장 적은 이빨을 가진 바스타드 컷을 특징으로 합니다. 무거운 스톡 제거에 사용되며 편안함과 제어를 위해 고무로 코팅된 인체공학적 핸들이 있습니다. 이 파일 세트는 최대 8인치 길이의 원형, 반원형 및 직사각형 프로필 모양으로 제공됩니다.
핸드 파일
나이프 파일
바늘 줄 세트
스레드 복원 파일 세트
Crescent Nicholson은 볼트 및 파이프의 손상되거나 마모된 외부 나사산을 복원하기 위한 4개의 나사산 복원 파일 세트를 제공합니다. 각 스레드 복원 파일은 8개의 서로 다른 스레드 크기로 작동합니다. 이 장치에는 일반 크기 볼트용 검은색 캡, 초미세/초거친 볼트용 빨간색 캡, 일반 파이프용 녹색 캡, 메트릭 볼트용 파란색 캡과 같이 쉽게 식별할 수 있는 색상 캡이 함께 제공됩니다.
Crescent Nicholson은 볼트 및 파이프의 손상되거나 마모된 외부 나사산을 복원하기 위한 4개의 나사산 복원 파일 세트를 제공합니다. 각 스레드 복원 파일은 8개의 서로 다른 스레드 크기로 작동합니다. 이 장치에는 일반 크기 볼트용 검은색 캡, 초미세/초거친 볼트용 빨간색 캡, 일반 파이프용 녹색 캡, 메트릭 볼트용 파란색 캡과 같이 쉽게 식별할 수 있는 색상 캡이 함께 제공됩니다.
파일 세트 4 조각
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
33024 | AD2BBA | ₩ 204,627 |
기계공 파일 세트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
22025NN | AA9VFD | ₩ 229,302 |
기둥 파일
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
39965N | AA9TTY | ₩ 102,112 |
하프 라운드 파일 14인치 세컨드 파이프라이너
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
05190N | AE7ZQR | ₩ 75,215 |
선반 파일 American Bastard 14 In
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
07719N | AA4XDV | ₩ 76,895 |
스레드 복원 파일 메트릭 볼트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
33016 | AD2BAZ | ₩ 40,810 |
더 알아보기
- 비닐
- 풍속계
- 환풍
- 플라스틱
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- 구멍 톱
- 나선형 톱
- 마이크로 미터
- 그라운드 바 키트
- HID 고정물 반사경
- SIEMENS HVAC 제어 볼 밸브, (F) NPT
- ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 음향 천장 타일
- SALSBURY INDUSTRIES 받침대 드롭 박스, 28-1/2인치
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 스로틀 핸들
- REMCO 3.5인치 직경 플렉스 로드용 파이프 브러시
- TB WOODS A5C 시리즈 커플링 수리 키트
- COAXSHER Wildland 소방 재킷 및 코트
- RHINO TOOL 서비스 키트
- QMARK 모터