그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플랫 파일 |
절단 유형 | 바스타드 / 더블 |
가장자리 | 단일 컷 |
마감재 | 자연의 |
핸들 디자인 | 슴베 |
길이 | 12 " |
무늬 | 미국 사람 |
프로필 모양 | 직사각형의 |
두께 | 9 / 32 " |
폭 | 1.156 " |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 0.51 |
선박 길이 (cm) | 37.08 |
선박 폭 (cm) | 2.79 |
HS 코드 | 8203109000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 절단 유형 | 핸들 디자인 | 길이 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03797N | 둘째 | 없음 | 12 " | 9 / 32 " | 1.156 " | ₩ 55,090 | ||
03929N | 부드럽게 | 없음 | 14 " | 7 / 32 " | 1 11 / 32 " | ₩ 84,682 | ||
03980N | 잡종 | 없음 | 16 " | 11 / 32 " | 1 17 / 32 " | ₩ 88,532 | ||
07894N | 각진 톱니 모양의 단일 | 없음 | 8" | - | - | ₩ 30,677 | ||
03665N | 바스타드 / 더블 | 슴베 | 10 " | 1 / 4 " | 31 / 32 " | ₩ 36,452 | ||
21868HN | 바스타드 / 더블 | 둥근 인체 공학적 고무 | 10 " | - | 2.5 " | ₩ 39,655 | ||
03731N | 부드럽게 / 더블 | 없음 | 10 " | - | - | ₩ 52,937 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.