그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 밀 파일 |
절단 유형 | 바스타드 / 싱글 |
가장자리 | (2) 스퀘어 싱글 컷 |
마감재 | 자연의 |
핸들 디자인 | 없음 |
길이 | 6" |
무늬 | 미국 사람 |
프로필 모양 | 직사각형의 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 0.25 |
선박 길이 (cm) | 19.56 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8203106000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 절단 유형 | 핸들 디자인 | 길이 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08894N | 부드럽게 | 없음 | 14 " | 1 / 4 " | 1 5 / 16 " | ₩ 65,362 | ||
08497N | 바스타드 / 싱글 | 슴베 | 8" | 9 / 64 " | 25 / 32 " | ₩ 15,802 | ||
08642N | 바스타드 / 싱글 | 슴베 | 10 " | 11 / 64 " | 31 / 32 " | ₩ 20,405 | ||
08737N | 바스타드 / 싱글 | 슴베 | 12 " | - | - | ₩ 42,735 | ||
21694HN | 바스타드 / 싱글 | 둥근 인체 공학적 고무 | 8" | - | 2.5 " | ₩ 25,865 | ||
21701HN | 바스타드 / 싱글 | 둥근 인체 공학적 고무 | 10 " | - | 2.5 " | ₩ 32,147 | ||
21842HN | 바스타드 / 싱글 | 둥근 인체 공학적 고무 | 12 " | - | - | ₩ 41,597 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.