그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 하프 라운드 파일 |
절단 유형 | 두 번째 / 더블 |
마감재 | 자연의 |
핸들 디자인 | 없음 |
길이 | 10 " |
무늬 | 미국 사람 |
프로필 모양 | 반원 |
선박 중량 (kg) | 0.26 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8203109000 |
원산지 | BR |
프로덕트 | 모델 | 절단 유형 | 핸들 디자인 | 항목 | 길이 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04695N | 잡종 | 없음 | 하프 라운드 파일 | 4" | 9 / 64 " | 23 / 64 " | ₩ 34,370 | ||
04729N | 둘째 | 없음 | 하프 라운드 파일 | 4" | 9 / 64 " | 23 / 64 " | ₩ 39,042 | ||
04762N | 부드럽게 | 없음 | 하프 라운드 파일 | 4" | - | - | ₩ 37,467 | ||
04828N | 둘째 | 없음 | 하프 라운드 파일 | 6" | 11 / 64 " | 19 / 32 " | ₩ 38,342 | ||
05307N | 잡종 | 없음 | 하프 라운드 파일 | 16 " | - | - | ₩ 122,710 | ||
05158N | 매끄럽게 / 둥근 쪽 싱글, 플랫 사이드 더블 | 없음 | 하프 라운드 파일 | 12 " | - | - | ₩ 74,217 | ||
05125N | 두 번째 / 더블 | 슴베 | 하프 라운드 파일 | 12 " | 11 / 32 " | 1.12 " | ₩ 74,270 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.