그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 나이프 파일 |
절단 유형 | 부드럽게 / 더블 |
가장자리 | 단일 컷 |
마감재 | 자연의 |
핸들 디자인 | 슴베 |
길이 | 8" |
무늬 | 미국 사람 |
프로필 모양 | 삼각형의 |
두께 | 3 / 16 " |
폭 | 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 26.67 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8203109000 |
원산지 | BR |
모델 | 절단 유형 | 가장자리 | 핸들 디자인 | 길이 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06773N | 부드럽게 | 칼날의 안전한 모서리 및 단일 절단 | 없음 | 4" | 7 / 64 " | 15 / 32 " | ₩ 45,062 | |
06836N | 둘째 | 칼날의 안전한 모서리 및 단일 절단 | 없음 | 6" | 5 / 32 " | 21 / 32 " | ₩ 53,165 | |
06992N | 잡종 | 칼날의 안전한 모서리 및 단일 절단 | 없음 | 10 " | 1 / 4 " | 1.031 " | ₩ 66,430 | |
07054N | 부드럽게 | 칼날의 안전한 모서리 및 단일 절단 | 없음 | 10 " | 1 / 4 " | 1.031 " | ₩ 78,785 | |
07085N | 잡종 | 칼날의 안전한 모서리 및 단일 절단 | 없음 | 12 " | - | - | ₩ 85,225 | |
06930N | 두 번째 / 더블 | 단일 컷 | 슴베 | 8" | 3 / 16 " | 3 / 4 " | ₩ 61,075 | |
06898N | 바스타드 / 더블 | 단일 컷 | 슴베 | 8" | 3 / 16 " | 3 / 4 " | ₩ 56,840 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.