ZOELLER 그라인더 펌프 고압 하수 시스템, 농업 시설 및 수처리 라인에 적용하기 위해 폐기물을 미세 슬러리 고형 폐기물로 분쇄하는 데 적합한 1- / 3 상 그라인더 펌프. 절단 날 주위의 낭비를 제거하기 위해 가위 동작 스타일 절단 기능을 갖춘 커터 장착
고압 하수 시스템, 농업 시설 및 수처리 라인에 적용하기 위해 폐기물을 미세 슬러리 고형 폐기물로 분쇄하는 데 적합한 1- / 3 상 그라인더 펌프. 절단 날 주위의 낭비를 제거하기 위해 가위 동작 스타일 절단 기능을 갖춘 커터 장착
그라인더 펌프
Zoeller Shark 시리즈 그라인더 펌프는 고압 하수 시스템, 농업 시설 및 수처리 라인에 이상적인 미세한 슬러리로 폐기물을 분쇄하도록 설계되었습니다. 이 그라인더 펌프는 고강도, 내마모성 및 진동 감쇠를 제공하는 주철 구조와 마모성 유체에 대한 내성을 위한 분말 코팅 에폭시 마감이 특징입니다. 또한 절단기 가장자리 주위에 재료가 묶이고 묶일 가능성을 제거하는 가위 작동 절단 메커니즘이 있는 경화 스테인리스 스틸 절단기가 장착되어 있습니다. 또한 이 펌프의 오일 충전 모터는 외부 냉각 핀과 함께 열적으로 보호되어 균일한 방열 속도와 과열 상태로부터 보호됩니다. 황동, 플라스틱 및 청동 임펠러 재질로 제공되는 다양한 Zoeller 그라인더 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Zoeller Shark 시리즈 그라인더 펌프는 고압 하수 시스템, 농업 시설 및 수처리 라인에 이상적인 미세한 슬러리로 폐기물을 분쇄하도록 설계되었습니다. 이 그라인더 펌프는 고강도, 내마모성 및 진동 감쇠를 제공하는 주철 구조와 마모성 유체에 대한 내성을 위한 분말 코팅 에폭시 마감이 특징입니다. 또한 절단기 가장자리 주위에 재료가 묶이고 묶일 가능성을 제거하는 가위 작동 절단 메커니즘이 있는 경화 스테인리스 스틸 절단기가 장착되어 있습니다. 또한 이 펌프의 오일 충전 모터는 외부 냉각 핀과 함께 열적으로 보호되어 균일한 방열 속도와 과열 상태로부터 보호됩니다. 황동, 플라스틱 및 청동 임펠러 재질로 제공되는 다양한 Zoeller 그라인더 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
그라인더 펌프 시스템
그라인더 펌프 시스템 1/2 HP 115V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
915-0005 | AA8TJC | ₩ 3,118,622 |
더 알아보기
- 공작용품
- 파워트랜스미션 벨트
- 도색스프레이 외
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- 용접 화학
- 자체 흡입 펌프
- 부품 와셔
- 전기 드릴
- 구면 베어링
- 스텐실 잉크
- GARLAND MFG 보스 말렛
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 패치 코드, 하이 임팩트
- SPEARS VALVES PVC Schedule 40 Male Spigot 어댑터, Spigot x Mipt
- BALDOR MOTOR 세척 브레이크 모터, 삼상, 완전 밀폐형
- BROWNING NCS 시리즈 스톡 강 및 주철 최소 내경 스퍼 기어, 12피치
- BROWNING C 벨트용 QD 시브, 홈 4개
- BROAN NUTONE 콘센트 박스 커버
- LINCOLN ELECTRIC 스틱 용접 전극 오븐
- SAFE FLEX 키트
- CARRIER TRANSICOLD 모터