항목 | 그라인더 펌프 시스템 |
A | 7.0 |
소재베이스 | 열가소성 물질 |
베어링 유형 | 위아래 볼 |
코드 길이 | 15ft. |
지름 | 21 3 / 4 " |
NPT 방전 | 1-1 / 4 인치 |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 27 |
물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 21 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 12 |
물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | 4 |
물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 33 |
높이 | 30.25 " |
주택 자재 | 주철 |
HP | 1/2 |
임펠러 재질 | 열가소성 물질 |
맥스. 머리 | 26 피트 |
맥스. 액체 온도. | 104도 F |
최대 온도 | 104 학위 |
모터 RPM | 3450 |
모터 유형 | PSC |
오프 포인트 | 5-1 / 2 인치 |
알맞다 | 13 입력 |
상 | 1 |
RPM | 3450 |
샤프트 재질 | 냉간 가공 된 강철 |
샤프트 씰 | 탄소 / 세라믹 |
스위치 유형 | Tether |
열 보호 | 가능 |
타입 | 심플 렉스 |
UPC | 053514325435 |
전압 | 115 |
품질 보증 | 1 년 |
선박 중량 (kg) | 27.22 |
선박 높이 (cm) | 91.44 |
선박 길이 (cm) | 55.88 |
선박 폭 (cm) | 55.88 |
HS 코드 | 8413702004 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.