입증된 트라이슬라이스 커터 기술
803, 805, 807 가정용 그라인더 펌프는 Tri-Slice 절단기 기술을 사용하여 250000개의 독립적인 절단 채널을 제공하여 분당 XNUMX회 이상의 절단을 제공합니다.
1939년에 설립된 Zoeller Pump Company는 켄터키주 루이빌에 본사를 두고 있으며 다양한 농업, 배수 및 HVAC 응용 분야를 위한 산업용 및 상업용 섬프 펌프를 제조하는 글로벌 리더입니다. 상세 보기
XNUMX 차 섬프 펌프의 임시 교체 역할을하는 백업 펌프 시스템; 지하 홍수 제거 애플리케이션에 이상적입니다. 완전 무선 작동을위한 배터리 구동 모터와 수동 작업을 줄이기위한 자동 시작 기능
정화조에서 처리 된 물을 저수지 또는 어큐뮬레이터로 배수하는 데 적합한 단상 / XNUMX 상 잠수정 폐수 펌프. 최대 열 방출을위한 주철 냉각 핀 기능
하수 처리 및 지하수 적용을 위해 은행 금고 및 엘리베이터 섬프 구덩이에서 물을 배수하는 데 이상적입니다. 오일의 존재를 자동으로 감지하고 작동을 정지시키는 오일 센서를 갖추고 있습니다.
오일 교환 시설, 공항 행거 및 폭발성 연기 또는 가스가 포함 된 기타 위험한 장소에서 사용됩니다. 분말 코팅 에폭시 마감 처리 된 부식 방지 주철 본체와 자동 작동을위한 황동 플로트가있는 수직 스위치가 특징입니다.
고압 하수 시스템, 농업 시설 및 수처리 라인에 적용하기 위해 폐기물을 미세 슬러리 고형 폐기물로 분쇄하는 데 적합한 1- / 3 상 그라인더 펌프. 절단 날 주위의 낭비를 제거하기 위해 가위 동작 스타일 절단 기능을 갖춘 커터 장착
바닥 배수구, 화장실, 싱크대 및 세탁물 트레이와 같은 다양한 배수 시스템에서 폐수를 제거하는 데 사용됩니다. 개스킷으로 밀봉 된 폴리 프로필렌 뚜껑이있는 부식 방지 폴리 프로필렌 세면기 특징
폐수 및 폐수 이송에 사용되는 UL 및 CSA 인증 펌프. 다양한 전류 등급, 재료, 직경 및 유량으로 사용 가능
섬프 유역에서 축적된 물을 제거하는 데 사용되는 다양한 부식 방지 수중 섬프 펌프를 포함합니다. 다양한 재료, 전류 등급, 직경 및 유량으로 사용 가능
웅덩이 펌프를 고정하고 축적 된 물을 제거하는 데 사용되는 원활한 부식 방지 폴리에틸렌 하수 / 섬프 수조. 14 게이지 스틸 및 폴리 구조 폼 세면기 커버도 사용 가능
자동 다이얼러, 가이드 레일 시스템 및 섬프 펌프와 함께 사용되는 펌프 스탠드를 포함하여 용도에 따라 용량을 최적화하고 오래된 부품과 손상된 부품을 교체합니다.
화장실, 빨래통, 바닥 배수구 및 화장실과 같이 중력 배수관을 사용할 수없는 지역에서 폐수를 제거하는 데 사용됩니다. 피기 백 플로트 및 수직 스위치 특징
플라스틱 하우징이있는 경량 및 휴대용 유틸리티 펌프; 맨홀, 금고 및 건설 현장과 같은 얕은 지역에서 고인 물을 배수하는 데 사용됩니다. 막힘 방지 임펠러와 단상 열 보호 모터가 특징입니다.
71db 오디오 / 시각적 경보 기능이있는 UL 승인 오일 가드 시스템으로 펌핑 작업 중 증가 된 물 및 오일 수준에 대한 알림을 제공합니다. 오일이 지하수를 오염시키는 것을 방지하기 위해 엘리베이터 섬프에 사용
지하수 및 폐수 처리 작업에서 섬프 펌프와 함께 사용하도록 설계된 커패시터 및 릴레이 포함
Zoeller 펌프 카탈로그에는 광범위한 유틸리티, 섬프, 폐수, 하수 및 그라인더 펌프가 포함됩니다. Zoeller 집수 펌프는 집수조에서 또는 크기가 2인치(50mm) 미만인 고체 입자가 있는 물을 이송하는 데 사용됩니다. Zoeller 하수 펌프 고형 입자 크기가 2~4인치(50mm~102mm)인 폐수 및 폐수를 이송하도록 설계되었습니다. 이 수중 하수 펌프는 4/10 - 3마력 범위와 다양한 물 이송 요구 사항에 맞게 다양한 기본 재료 및 유량으로 제공됩니다. 또한 이 회사는 오래되고 마모된 부품을 교체하기 위해 릴레이, 임펠러, 커패시터, 씰 및 개스킷을 포함한 다양한 Zoeller 펌프 부품을 제조합니다.
Zoeller 펌프 부품 번호는 종종 다양한 Liberty Pumps 제품을 상호 참조합니다. 따라서 구식이거나 재고 있음가 없는 Zoeller 펌프를 찾고 계신다면 동등한 품목이 있을 가능성이 있습니다.
Zoeller 펌프 및 액세서리는 특송 및 항공 화물에 적합합니다. 제품 치수에 따라 간단한 포장이 필요합니다.
이 분수 마력 그라인더 펌프는 수세식 재료의 전체 가정을 처리하도록 설계되었습니다. 최적의 방열을 위해 오일이 채워져 있으며 열 보호 모터가 있습니다....더 읽기
이 하수 시스템은 싱크대, 샤워기, 수도꼭지, 욕조 등을 포함하는 모든 설비에서 사용된 물을 수집하도록 설계되었습니다. 열 과부하로부터 펌프를 보호하기 위한 자동 재설정 기능이 있습니다....더 읽기
803, 805, 807 가정용 그라인더 펌프는 Tri-Slice 절단기 기술을 사용하여 250000개의 독립적인 절단 채널을 제공하여 분당 XNUMX회 이상의 절단을 제공합니다.
Zoeller 섬프 펌프는 지하실 아래층에 있는 구멍에 있는 섬프 피트라는 저수지로 들어갑니다. 펌프의 플로트 스위치가 물이 모인 것을 감지하면 자동으로 켜지고 물을 집 밖으로 몰아냅니다.
CEO인 John Zoeller와 다른 XNUMX명의 가족이 Zoeller Pump Company를 운영합니다.