ZOELLER 그라인더 펌프
스타일 | 모델 | 물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | A | 베어링 유형 | 물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 70 Ft. 머리의 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E810 | 14 | 6 | 공 | 13.8 | 15.5 | 13.2 | 13 | 12.3 | ₩ 9,872,082 | |
B | 840-0006 | 43 | 10.8 | 위아래 볼 | 42 | 45 | 37 | 30 | 22 | ₩ 4,803,837 | |
B | E840 | 44 | 17.2 | 공 | 42 | 45 | 36 | 30 | 23 | ₩ 5,468,837 | |
B | J840 | 44 | 12.3 | 공 | 42 | 45 | 36 | 30 | 23 | ₩ 4,850,982 | |
B | 840-0008 | 44 | 5.5 | 공 | 42 | 45 | 36 | 30 | 23 | ₩ 4,803,837 | |
B | 820-0004 | 46 | 13.7 | 공 | 46 | 46 | 46 | 43 | 36 | ₩ 3,645,617 | |
C | 820-0011 | 46 | 13.7 | 공 | 46 | 46 | 46 | 43 | 36 | ₩ 3,780,647 |
그라인더 펌프
Zoeller Shark 시리즈 그라인더 펌프는 고압 하수 시스템, 농업 시설 및 수처리 라인에 이상적인 미세한 슬러리로 폐기물을 분쇄하도록 설계되었습니다. 이 그라인더 펌프는 고강도, 내마모성 및 진동 감쇠를 제공하는 주철 구조와 마모성 유체에 대한 내성을 위한 분말 코팅 에폭시 마감이 특징입니다. 또한 절단기 가장자리 주위에 재료가 묶이고 묶일 가능성을 제거하는 가위 작동 절단 메커니즘이 있는 경화 스테인리스 스틸 절단기가 장착되어 있습니다. 또한 이 펌프의 오일 충전 모터는 외부 냉각 핀과 함께 열적으로 보호되어 균일한 방열 속도와 과열 상태로부터 보호됩니다. 황동, 플라스틱 및 청동 임펠러 재질로 제공되는 다양한 Zoeller 그라인더 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 하드 모자 귀마개
- 전력 계전기
- 가스 파일럿 화염 센서
- 스크 라이버 및 프로브
- 축 상향식 배기 환기 장치
- 튜브피팅
- 와이어코넥터
- 기계 유체
- 로프 및 로프 액세서리
- 물 처리
- SQUARE D CC 시리즈, 열 장치
- VULCAN HART 보일러
- AMERICRAFT MANUFACTURING 접근 할수있는 문
- EATON C 시리즈 전자 배선용 회로 차단기, N 프레임
- EATON Comet 시리즈 Perfect Prox 전방 보기 광전 센서
- WHITE-RODGERS 전기 시퀀서
- WESTWARD 핀
- HUMBOLDT 토양 오거 키트
- ANSELL 11-501 Hyflex 절단 방지 장갑
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E30 크기, MDTD 이중 감속 감속기