항목 | 그라인더 펌프 |
A | 13.7 |
소재베이스 | 주철 |
베어링 유형 | 공 |
코드 길이 | 20ft. |
지름 | 11 5 / 8 " |
NPT 방전 | 1-1 / 4 인치 |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 46 |
물의 GPM @ 100 Ft. 머리의 | 7 |
물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 46 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 46 |
물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | 46 |
물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 46 |
물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 46 |
물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 46 |
물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 46 |
물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 43 |
물의 GPM @ 70 Ft. 머리의 | 36 |
물의 GPM @ 80 Ft. 머리의 | 27 |
물의 GPM @ 90 Ft. 머리의 | 16 |
높이 | 18.63 " |
주택 자재 | 주철 |
HP | 2 |
임펠러 재질 | 플라스틱 |
맥스. 머리 | 107 포트 |
맥스. 액체 온도. | 130도 F |
최대 온도 | 130 F |
모터 RPM | 3450 |
모터 유형 | CPCR |
상 | 1 |
RPM | 3450 |
샤프트 재질 | SS |
샤프트 씰 | 카본 세라믹 |
스위치 유형 | 완전한 |
열 보호 | 자동 재설정 |
UPC | 053514246167 |
전압 | 230 |
품질 보증 | 1 년 |
선박 중량 (kg) | 40.69 |
선박 높이 (cm) | 54.61 |
선박 길이 (cm) | 37.59 |
선박 폭 (cm) | 29.72 |
HS 코드 | 8413702004 |
원산지 | US |
모델 | 물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | A | 베어링 유형 | 물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 70 Ft. 머리의 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
840-0006 | 43 | 10.8 | 위아래 볼 | 42 | 45 | 37 | 30 | 22 | ₩ 4,803,837 | |
E840 | 44 | 17.2 | 공 | 42 | 45 | 36 | 30 | 23 | ₩ 5,468,837 | |
J840 | 44 | 12.3 | 공 | 42 | 45 | 36 | 30 | 23 | ₩ 4,850,982 | |
E810 | 14 | 6 | 공 | 13.8 | 15.5 | 13.2 | 13 | 12.3 | ₩ 9,872,082 | |
840-0008 | 44 | 5.5 | 공 | 42 | 45 | 36 | 30 | 23 | ₩ 4,803,837 | |
820-0004 | 46 | 13.7 | 공 | 46 | 46 | 46 | 43 | 36 | ₩ 3,645,617 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.