CONDOR 2KTP4 후드 폴리프로필렌 부츠 4xl - 25개들이 팩
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 후드가 달린 일회용 작업복 |
연령 그룹 | 성인 |
발목 스타일 | 부착 된 부츠 포함 |
클로저 유형 | 지퍼 |
색상 | 백 |
컬러 패밀리 | 백대하 |
커프 스타일 | 탄력있는 |
직물 무게 | 1.03 온스 |
가슴 크기에 적합 | 33 " |
허리 사이즈에 맞습니다 | 45 " |
성별 | 유니섹스 (남녀 공용) |
가랑이 | 34 " |
자재 | 폴리 프로필렌 |
솔기 스타일 | 서드 |
크기 | 4XL |
선박 중량 (kg) | 4.5 |
선박 높이 (cm) | 40.64 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 6210105000 |
원산지 | CN |
모델 | 자재 | 발목 스타일 | 색상 | 크기 | 컬러 패밀리 | 직물 무게 | 가슴 크기에 적합 | 허리 사이즈에 맞습니다 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26W768 | 폴리 프로필렌 | 탄력있는 | 백 | L | 백대하 | 1.39 온스 | 27 " | 27 형 (허리 너비) | 25 | ₩ 142,327 | |
26W769 | 폴리 프로필렌 | 탄력있는 | 백 | XL | 백대하 | 1.39 온스 | 28.625 " | 28.625 " | 25 | ₩ 142,327 | |
26W770 | 폴리 프로필렌 | 탄력있는 | 백 | 2XL | 백대하 | 1.39 온스 | 30.25 " | 30.25 " | 25 | ₩ 151,777 | |
26W771 | 폴리 프로필렌 | 탄력있는 | 백 | 3XL | 백대하 | 1.39 온스 | 31.875 " | 31.875 " | 25 | ₩ 157,727 | |
26W772 | 폴리 프로필렌 | 탄력있는 | 백 | 4XL | 백대하 | 1.39 온스 | 33-9 / 16 " | 33-9 / 16 "(허리 너비) | 25 | ₩ 114,205 | |
26W774 | 폴리 프로필렌 | 부착 된 부츠 포함 | 백 | L | 백대하 | 1.39 온스 | 27 " | 27 형 (허리 너비) | 25 | ₩ 123,550 | |
26W775 | 폴리 프로필렌 | 부착 된 부츠 포함 | 백 | XL | 백대하 | 1.39 온스 | 28.625 " | 28.625 " | 25 | ₩ 121,782 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.