항목 | 그라인더 펌프 |
A | 12.3 |
소재베이스 | 주철 |
베어링 유형 | 공 |
코드 길이 | 20ft. |
지름 | 8 1 / 8 " |
NPT 방전 | 1-1 / 4 인치 |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 45 |
물의 GPM @ 100 Ft. 머리의 | 3 |
물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 45 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 45 |
물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | 45 |
물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 44 |
물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 42 |
물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 45 |
물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 36 |
물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 30 |
물의 GPM @ 70 Ft. 머리의 | 23 |
물의 GPM @ 80 Ft. 머리의 | 16 |
물의 GPM @ 90 Ft. 머리의 | 10 |
높이 | 24 7 / 32 " |
주택 자재 | 주철 |
HP | 2 |
임펠러 재질 | 브론즈 |
맥스. 머리 | 104 포트 |
맥스. 액체 온도. | 130도 F |
최대 온도 | 130 F |
모터 RPM | 3450 |
모터 유형 | CPCR |
상 | 3 |
RPM | 3450 |
샤프트 재질 | SS |
샤프트 씰 | 탄소 / 세라믹 |
열 보호 | 자동 재설정 |
타입 | 자동 반전 |
전압 | 200-208 |
품질 보증 | 1 년 |
선박 중량 (kg) | 57.15 |
선박 높이 (cm) | 68.58 |
선박 길이 (cm) | 39.37 |
선박 폭 (cm) | 29.21 |
HS 코드 | 8413702004 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | A | 베어링 유형 | 물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 70 Ft. 머리의 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
840-0006 | 43 | 10.8 | 위아래 볼 | 42 | 45 | 37 | 30 | 22 | ₩ 5,193,475 | ||
820-0011 | 46 | 13.7 | 공 | 46 | 46 | 46 | 43 | 36 | ₩ 3,734,045 | ||
E840 | 44 | 17.2 | 공 | 42 | 45 | 36 | 30 | 23 | ₩ 4,867,257 | ||
E810 | 14 | 6 | 공 | 13.8 | 15.5 | 13.2 | 13 | 12.3 | ₩ 9,872,082 | ||
840-0008 | 44 | 5.5 | 공 | 42 | 45 | 36 | 30 | 23 | ₩ 4,911,987 | ||
820-0004 | 46 | 13.7 | 공 | 46 | 46 | 46 | 43 | 36 | ₩ 3,601,465 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.