퓨즈 홀더
USCC 클래스 CC 퓨즈
US3J 시리즈 퓨즈 홀더
퓨즈 홀더
스타일 | 모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 00-881992 | ₩81,446 | RFQ | |||
B | 00-960595 | ₩322,627 | ||||
A | 00-425537-00001 | ₩88,144 | ||||
A | 00-845188-00004 | ₩58,844 | RFQ | |||
A | 00-344138-00003 | ₩141,299 | RFQ | |||
C | 00-425535-00001 | ₩69,708 | ||||
D | 00-881236 | ₩123,267 | ||||
E | 00-344138-00004 | ₩132,563 | ||||
F | FE-023-55 | ₩110,745 |
클래스 J 퓨즈 홀더
스타일 | 모델 | 본체 재질 | 현재 평가 | 높이 | 길이 | 최대 퓨즈 정격 | 극 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 60608J | ₩106,470 | ||||||||
B | 60321J | ₩38,434 | RFQ | |||||||
C | 60312J | - | RFQ | |||||||
D | 60322J | ₩67,256 | RFQ | |||||||
E | 60600J | - | RFQ | |||||||
F | 60656J | - | RFQ | |||||||
C | 60657J | - | RFQ | |||||||
C | 60658J | ₩237,701 | ||||||||
C | 62051J | - | RFQ | |||||||
G | 60313J | ₩101,535 | ||||||||
C | 60320J | - | RFQ | |||||||
C | 60601J | - | RFQ | |||||||
C | 60611J | - | RFQ | |||||||
C | 60602J | - | RFQ | |||||||
H | 60605J | - | RFQ | |||||||
I | 60606J | ₩42,000 | ||||||||
J | 60610J | - | RFQ | |||||||
K | 61007J | - | RFQ | |||||||
L | 61008J | - | RFQ | |||||||
M | 61037J | ₩244,234 | ||||||||
C | 61038J | ₩199,061 | ||||||||
C | 62053J | - | RFQ | |||||||
N | 60311J | ₩22,155 | ||||||||
C | 60310J | - | RFQ | |||||||
C | 60303J | - | RFQ |
303 클래스 CC 개방형 퓨즈 블록
인라인 유리 퓨즈 홀더
퓨즈 시리즈 HTB 용 퓨즈 홀더
퓨즈 시리즈 ATC 용 퓨즈 홀더
퓨즈 시리즈 FNQ-R, KTK-R, LP-CC 용 핑거 세이프 퓨즈 블록
스타일 | 모델 | 끊어진 퓨즈 표시기 | DC 전압 등급 | 퓨즈 블록 설계 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | OPM-1038R | ₩635,180 | ||||
B | OPM-1038RSW | ₩849,450 | ||||
B | OPM-1038RSWC | ₩1,047,619 | ||||
A | OPM-1038RC | ₩1,691,427 |
스타일 | 모델 | 암페어 AC | 맥스. 암페어 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | HLQ-1 / 2 | ₩18,165 | |||
A | HLQ-5 | ₩17,377 | |||
A | HLQ-8 | ₩18,847 | |||
A | HLQ-10 | ₩17,622 | |||
A | HLQ-1-6 / 10 | ₩17,622 | |||
A | HLQ-3-2 / 10 | ₩17,447 |
퓨즈 시리즈 TCFH 용 핑거 세이프 퓨즈 블록
퓨즈 시리즈 LPJ, JKS 용 핑거 세이프 퓨즈 블록
Bussmann 손가락 안전 퓨즈 블록은 Eaton LPJ 및 JKS 시리즈 퓨즈를 안전하게 보호합니다. 이 블록은 안전과 신뢰성이 중요한 산업 및 상업용 응용 분야에 사용됩니다. 전기 회로에서 퓨즈를 안전하게 고정하여 장비를 보호하고 과전류 또는 단락으로 인한 손상을 방지합니다. 이 퓨즈 블록은 손가락에 안전하도록 설계되어 충전부와의 우발적인 접촉을 방지하고 감전 위험을 줄이고 작업자 안전을 보장합니다. 퓨즈 블록과 배전 블록을 하나의 구성 요소로 결합하여 패널 레이아웃을 단순화하고 패널 공간을 최대 65% 적게 사용합니다. 이 블록은 와트 손실을 줄이고 패널의 전체 작동 온도를 줄이기 위해 더 적은 수의 와이어 연결을 사용합니다.
Bussmann 손가락 안전 퓨즈 블록은 Eaton LPJ 및 JKS 시리즈 퓨즈를 안전하게 보호합니다. 이 블록은 안전과 신뢰성이 중요한 산업 및 상업용 응용 분야에 사용됩니다. 전기 회로에서 퓨즈를 안전하게 고정하여 장비를 보호하고 과전류 또는 단락으로 인한 손상을 방지합니다. 이 퓨즈 블록은 손가락에 안전하도록 설계되어 충전부와의 우발적인 접촉을 방지하고 감전 위험을 줄이고 작업자 안전을 보장합니다. 퓨즈 블록과 배전 블록을 하나의 구성 요소로 결합하여 패널 레이아웃을 단순화하고 패널 공간을 최대 65% 적게 사용합니다. 이 블록은 와트 손실을 줄이고 패널의 전체 작동 온도를 줄이기 위해 더 적은 수의 와이어 연결을 사용합니다.
퓨즈 홀더
Minblade 시리즈 인 라인 퓨즈 홀더
CHCC 퓨즈 홀더, UL 클래스 CC, 표시기 포함
스타일 | 모델 | 높이 | 길이 | 극 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CHCC1DI-48U | ₩68,652 | |||||
B | CHCC3DIU | ₩330,522 | |||||
C | CHCC2DIU | ₩199,640 | |||||
D | CHCC1DIU | ₩96,582 |
스타일 | 모델 | 높이 | 길이 | 극 수 | |
---|---|---|---|---|---|
A | FEY-11-21 | RFQ | |||
A | FEY-11-11 | RFQ | |||
A | FEY-11-31 | RFQ | |||
A | FEY-11-41 | RFQ | |||
A | FEY-21-21 | RFQ | |||
A | FEY-21-21-BA | RFQ | |||
A | FEY-81-81-BA | RFQ | |||
A | FEY-81-91 | RFQ | |||
A | FEY-11-11-BA | RFQ | |||
A | FEY-11-21-BA | RFQ | |||
A | FEY-11-91-BA | RFQ |
CH 계열 모듈형 퓨즈 홀더, 네온 램프 표시기
더 알아보기
- 수상안전
- 조명 제어 및 제어 시스템
- 실험실기구
- 용접봉 및 와이어
- 음식 서비스 매점 장비
- 플레이트 캐스터
- 스크 라이버 및 프로브
- 전기 스틱 및 구조 후크
- 장착 포인트 키트
- 풀 커버 펌프
- QORPAK 폐쇄 89-400 흰색
- TEMPCO 스트립 히터 15-1 / 4 인치 길이 1200도 화씨
- HALLOWELL 벌크 랙 스타터, 데크 없음
- VULCAN HART 일어나는 사람
- COOPER B-LINE 바이패스가 없는 단일 미터 소켓
- HONEYWELL 커버 플레이트
- SCOTSMAN 아이스 디스펜서
- KAREWEAR 방패가 달린 후드
- COXREELS 자체 수축 코드 릴
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 보링용 셀프 피드 드릴 비트