항목 | 퓨즈 홀더 |
AC 전압 등급 | 600V |
A | 30 |
본체 재질 | 폴리 아미드 |
현재 평가 | 30 |
프레임 유형 | US3J |
퓨즈 클래스 | 클래스 J |
높이 | 3.15 " |
길이 | 4.49 " |
최대 퓨즈 정격 | 30 |
극 수 | 1 |
전압 | 600V |
전압 유형 | AC |
폭 | 1.28 " |
선박 중량 (kg) | 0.21 |
선박 높이 (cm) | 8 |
선박 길이 (cm) | 11.4 |
선박 폭 (cm) | 3.25 |
프로덕트 | 모델 | 극 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
US3JN | 1 극 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.