VESTIL 포크 커버
F4 시리즈 포크 블레이드 프로텍터
Raptor Supplies 는 폴리에틸렌으로 만든 Vestil의 다양한 F4 시리즈 포크 블레이드 프로텍터를 제공합니다. 이 프로텍터는 포크 위로 간단히 미끄러지며 클레비스 핀과 코터 핀으로 제자리에 고정할 수 있습니다. 끝이 뭉툭한 포크 블레이드 프로텍터는 지게차의 날카로운 모서리로 인한 패키지 및 스키드 손상을 방지하는 데 사용됩니다. 또한 포크의 흠집과 홈을 숨기는 데 사용되며 36, 42, 48 및 60인치 길이로 제공됩니다.
Raptor Supplies 는 폴리에틸렌으로 만든 Vestil의 다양한 F4 시리즈 포크 블레이드 프로텍터를 제공합니다. 이 프로텍터는 포크 위로 간단히 미끄러지며 클레비스 핀과 코터 핀으로 제자리에 고정할 수 있습니다. 끝이 뭉툭한 포크 블레이드 프로텍터는 지게차의 날카로운 모서리로 인한 패키지 및 스키드 손상을 방지하는 데 사용됩니다. 또한 포크의 흠집과 홈을 숨기는 데 사용되며 36, 42, 48 및 60인치 길이로 제공됩니다.
FPU 시리즈 포크 팁 프로텍터
Vestil 포크 팁 프로텍터는 내구성이 높고 가벼운 디자인으로되어 있으며 프로텍터를 제자리에 고정하기위한 6 인치 나일론 스트랩이 포함되어 있습니다. 모든 종류의 작업 환경에서 포크를 더 안전하게 만들고 부상을 줄입니다. Raptor Supplies 4 인치 및 5 인치 포크 너비와 두껍고 얇은 쉘 디자인으로 이러한 프로텍터를 제공합니다.
Vestil 포크 팁 프로텍터는 내구성이 높고 가벼운 디자인으로되어 있으며 프로텍터를 제자리에 고정하기위한 6 인치 나일론 스트랩이 포함되어 있습니다. 모든 종류의 작업 환경에서 포크를 더 안전하게 만들고 부상을 줄입니다. Raptor Supplies 4 인치 및 5 인치 포크 너비와 두껍고 얇은 쉘 디자인으로 이러한 프로텍터를 제공합니다.
스타일 | 모델 | 색상 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FPU-TK-45-OR | ₩272,898 | RFQ | ||||
B | FPU-TN-45-OR | ₩196,610 | RFQ | ||||
C | FPU-TN-45-RD | ₩196,610 | RFQ | ||||
D | FPU-TK-45-RD | ₩272,898 | RFQ | ||||
E | FPU-TK-45-YL | ₩272,898 | RFQ | ||||
F | FPU-TN-45-YL | ₩196,610 | RFQ |
포크 블레이드 프로텍터
Vestil 포크 블레이드 프로텍터는 트럭 포크의 날카로운 모서리로 인한 미끄러짐이나 원치 않는 손상으로부터 패키지를 보호하도록 설계되었습니다. 끝이 뭉툭한 이 블레이드 프로텍터는 워크스테이션에서 워크스테이션으로 쉽게 이동할 수 있는 경량 폴리에틸렌 구조를 특징으로 하며 먼 거리에서도 쉽게 볼 수 있도록 밝은 노란색 마감으로 제공됩니다. 38.875인치에서 62.875인치에 이르는 다양한 길이의 포크 블레이드 프로텍터를 빠르게 장착하고 쉽게 제거할 수 있습니다. Raptor Supplies.
Vestil 포크 블레이드 프로텍터는 트럭 포크의 날카로운 모서리로 인한 미끄러짐이나 원치 않는 손상으로부터 패키지를 보호하도록 설계되었습니다. 끝이 뭉툭한 이 블레이드 프로텍터는 워크스테이션에서 워크스테이션으로 쉽게 이동할 수 있는 경량 폴리에틸렌 구조를 특징으로 하며 먼 거리에서도 쉽게 볼 수 있도록 밝은 노란색 마감으로 제공됩니다. 38.875인치에서 62.875인치에 이르는 다양한 길이의 포크 블레이드 프로텍터를 빠르게 장착하고 쉽게 제거할 수 있습니다. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 배관 설비
- 디스 펜싱 건
- 엔진
- 로터리 펌프
- 오일 및 등유 히터 및 액세서리
- 원통형 롤러 베어링
- 패키지 터미널 에어컨 PTAC
- 스프링클러 밸브
- 미리 디자인 된 룸 키트
- 드럼 롤러
- LINCOLN ELECTRIC 플라즈마 절단기
- BRAD HARRISON 6 피트 코드 셋
- INDUSTRIAL SCIENTIFIC 다중 가스 감지기 밀폐 공간 키트
- APPROVED VENDOR 폴리 코팅 마스킹 페이퍼
- LYON 스토리지 랙
- FOL-DA-TANK 자체 지원 탱크 지상 덮개
- MAIN FILTER INC. 리턴 라인 필터
- SPEARS VALVES PVC 클래스 100 IPS 가공 피팅 티, 소켓 x 소켓 x 소켓
- 80/20 25 시리즈 T-슬롯 돌출부
- BOSTITCH 공압 장비 부품