VESTIL F4 시리즈 포크 블레이드 프로텍터
스타일 | 모델 | 길이 | 사용 가능한 포크 길이 | 포크 블레이드 길이와 함께 사용 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | F4 - 36 | 38.88 " | 36 " | 36 " | ₩ 190,807 | |
B | F4 - 42 | 44.88 " | 42 " | 42 " | ₩ 134,400 | |
C | F4 - 48 | 50.88 " | 48 " | 48 " | ₩ 198,392 | |
D | F4 - 60 | 62.88 " | 60 " | 60 " | ₩ 219,316 |
F4 시리즈 포크 블레이드 프로텍터
Raptor Supplies 는 폴리에틸렌으로 만든 Vestil의 다양한 F4 시리즈 포크 블레이드 프로텍터를 제공합니다. 이 프로텍터는 포크 위로 간단히 미끄러지며 클레비스 핀과 코터 핀으로 제자리에 고정할 수 있습니다. 끝이 뭉툭한 포크 블레이드 프로텍터는 지게차의 날카로운 모서리로 인한 패키지 및 스키드 손상을 방지하는 데 사용됩니다. 또한 포크의 흠집과 홈을 숨기는 데 사용되며 36, 42, 48 및 60인치 길이로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 환경 측정기
- 범프 캡
- 열 스트레스 모니터
- 극저온 용품
- 실험실 브러쉬
- 문서 커버 디스플레이 및 프레임
- 모니터링 장비
- 보안 경보 및 경고
- 손 및 휴대용 램프
- 색인 생성 가능한 도구
- REOTEMP 토양 다이얼 온도계
- CHICAGO FAUCETS 에스 커천
- FENNER DRIVES 키리스 부싱 샤프트
- KIPP K0269 클램핑 레버
- BUSSMANN C14G 계열 영국 및 IEC 퓨즈
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 80미크론
- WRIGHT TOOL 1인치 드라이브 6포인트 표준 메트릭 임팩트 소켓
- VESTIL CANT 시리즈 휴대용 캔틸레버 카트 암
- GATES 분할 테이퍼 부쉬 보어 도르래, B 섹션
- GROVE GEAR NH 시리즈, HMQ-H1 스타일, 821 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기