항목 | 포크 커버 |
부착 유형 | 72" 나일론 스트랩 및 후크 |
배터리 포함 | 아니 |
색상 | 노란색 |
포크 폭과 함께 사용 | 4 ", 5" |
포크 확장 디자인 | 반올림 |
포크 포켓 높이 | 3 / 4 " |
포크 포켓 너비 | 5 5 / 8 " |
포크 두께 | 0.75 " |
포크 너비 | 5.63 " |
높이 | 2.75 " |
길이 | 7.19 " |
자재 | 폴리 우레탄 |
재질 두께 | 0.5 " |
나일론 스트랩 및 후크 길이 | 72 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-fpu-tk-45-yl.pdf |
사용 가능한 포크 길이 | 6.69 " |
사용 가능한 포크 폭 | 0.5 " |
폭 | 8.81 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FPU-TK-45-OR | 주황색 | 2.75 " | 7.19 " | 8.81 " | ₩ 272,898 | RFQ
| |
FPU-TK-45-RD | 빨간색 | 2.75 " | 7.19 " | 8.81 " | ₩ 272,898 | RFQ
| |
FPU-TN-45-OR | 주황색 | 1.5 " | 7.25 " | 7.75 " | ₩ 196,610 | RFQ
| |
FPU-TN-45-RD | 빨간색 | 1.5 " | 7.25 " | 7.75 " | ₩ 196,610 | RFQ
| |
FPU-TN-45-YL | 노란색 | 1.5 " | 7.25 " | 7.75 " | ₩ 196,610 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.