항목 | 포크 커버 |
부착 유형 | 클레비스 핀과 코터 핀으로 고정된 포크 위로 간단히 미끄러지듯 이동하세요. |
배터리 포함 | 아니 |
색상 | 노란색 |
포크 확장 디자인 | 핀 스타일 |
포크 두께 | 1.75 " |
포크 너비 | 5" |
높이 | 2.38 " |
길이 | 44.88 " |
자재 | 폴리에틸렌 |
재질 두께 | 0.19 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-f5-42.pdf |
사용 가능한 포크 길이 | 42 " |
사용 가능한 포크 폭 | 5" |
포크 블레이드 높이와 함께 사용 | 2" |
포크 블레이드 길이와 함께 사용 | 42 " |
포크 블레이드 폭과 함께 사용 | 5" |
폭 | 6.94 " |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.