귀 클램프
이어 클램프(호스 클램프 스타일)는 안전하고 누출 방지 연결을 제공하기 위해 호스, 파이프 또는 튜브에 압착되는 '이어'가 있는 패스너입니다. 그들은 널리 사용됩니다...자세히 보기
핀치 온 클램프, 이중 이어, 1/4 인치 크기, 아연 도금 강철
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
507 | CE7BGJ | ₩ 1,792 | 자세히 |
핀치 온 클램프, 이중 이어, 아연 도금 강철, 5/16 인치 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
709 | CE7BGK | ₩ 1,792 | 자세히 |
무단 이어 클램프, 35/64 인치, 304 스테인리스 스틸
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
997 | CE7BGU | ₩ 2,258 | 자세히 |
더블 이어 핀치 온 클램프, 3/16 인치 크기, 아연 도금 강철, 100 개 팩
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
305 | CE7BGH | ₩ 1,717 | 자세히 |
무단 이어 클램프, 1/2인치 크기, 스테인리스 스틸, 100팩
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
993 | CE7BGT | ₩ 2,221 | 자세히 |
귀 클램프
이어 클램프는 다음과 함께 사용하도록 설계되었습니다. 턱 집게 배관, 제조, 식품 및 음료 가공 및 생산 응용 분야에서 호스, 파이프 및 피팅을 연결하는 데 사용됩니다. Raptor Supplies 다양한 Oetiker, Dixon, Oferta 모터 클램프 및 HCL 패스너 강철, 나일론 및 스테인리스강 이어 호스 클램프를 제공합니다.
Oetiker 클램프 작업물에 대한 균일한 표면 압력 및 압축을 위한 360도 디자인이 특징으로 단단한 그립을 보장합니다. 또한 설치 시 클램프 풀림을 방지하기 위한 내장형 인터록도 장착되어 있습니다.
귀 스타일 클램프 HCL 패스너는 의료, 수압 마사지, 자동차 및 농업 작업에 이상적입니다.
Dixon 이어 스타일 클램프 클램프가 느슨해지지 않고 숨을 쉴 수 있도록 내장된 스프링 동작을 제공합니다. 이 이어 클램프는 100개에서 5000개 단위까지 다양한 조각으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
사용
이 이어 클램프는 다양한 기능을 제공하여 광업, 농업, 자동차, 난방 및 환기, 식품 및 음료, 분배 시스템, 관개, 화학 및 배관 작업과 같은 저압에서 고압 응용 분야에 유용합니다. 이 아연 도금/나일론/스테인리스 스틸 구성 이어 스타일 클램프는 고무 호스, 플라스틱 튜브, 전기 케이블 및 용접 호스와 함께 사용됩니다.
특징
Oetiker 귀 클램프:
- Oetiker 2-이어 스타일 클램프는 추가 그립을 위해 이중 이어 디자인이 있는 중간 압력 및 얇은 벽 인서트 링입니다.
- 360도 균일한 압축과 호스 주변의 표면 및 일정한 압력을 제공하여 열 및 진동 팽창 또는 수축을 처리하는 데 적합합니다.
- 이 클램프는 부식 방지 성능을 보장하기 위해 아연 도금된 강철 또는 스테인리스 강철 구조로 되어 있습니다.
- 이 이어 클램프의 원피스 구성은 확실하고 변조 방지 밀봉을 보장합니다.
- 이 Oetiker 이어 스타일 클램프에는 호스 손상을 방지하기 위해 가장자리가 디버링된 상태로 제공됩니다.
- 또한, 열팽창이나 진동으로 인한 탄성 정도를 전달하기에 충분히 유연하므로 접합되는 구성요소 또는 부품의 크기 변화를 수용합니다.
- 다음을 포함한 선택된 모델 167 시리즈 무단 클램프는 쉽고 빠르고 안전한 설치를 위해 튜브를 잡는 특허받은 PEXGrip 배관 연결을 가지고 있습니다. 방사형 힘을 지속적으로 적용하여 압력을 가하는 텅 인 그루브 디자인을 제공합니다.
- Oetiker 조정식 클램프의 눈에 보이는 변형 기능은 PEX 튜브를 커피 및 자판기의 플라스틱 피팅에 연결하는 동안 적절한 폐쇄의 증거를 제공하며 다양한 공칭 직경으로 조정할 수 있습니다.
- Oetiker 싱글 이어 클램프 긴 길이의 튜브와 호스를 지지하는 데 이상적입니다. 그들은 클로저 요소 주변의 산화율을 줄이기 위해 클램핑 어셈블리를 스폿 용접하는 대신 기계적 인터록을 사용합니다.
오페르타 모터 귀 클램프:
- 이 Oferta Motor 무단 클램프는 노출된 표면의 산화 반응을 줄이는 AISI 304 스테인리스 스틸 구조로 되어 있습니다.
딕슨 귀 클램프:
- Dixon 무단 이어 클램프는 온도 변화로 인한 진동 및 압력 또는 재료 수축에 견딜 수 있습니다. 클램프가 느슨해지지 않고 숨을 쉴 수 있도록 스프링 동작이 내장되어 있습니다.
- 이 이어 스타일 클램프의 부드러운 내부 밴드 디자인은 호스의 손상을 방지하고 텅 인 그루브 디자인은 360도 밀봉을 보장합니다.
HCL 패스너 귀 클램프:
- HCL Fasteners의 나일론 및 플라스틱 호스 클램프는 고압 응용 분야에서도 파이프, 호스, 케이블 및 튜브를 고정하고 고정하도록 설계되었습니다.
- 브랜드 허비 클립 모델에는 다른 유사한 클램프와 비교하여 두 배의 클램핑력을 발휘하는 두 개의 맞물린 톱니 턱이 있습니다.
작동 메커니즘
- 이어 클램프를 그 위로 밀어 넣기 전에 호스나 튜브가 올바른 위치에 있는지 확인하십시오.
- 이어 클램프의 '이어'를 호스 양쪽에 배치하여 호스와 연결 지점을 모두 덮습니다.
- 전문적인 것을 사용하여 압착 도구, 귀 위에 도구를 놓습니다.
- 클램프 이어가 단단히 압축될 때까지 압착 도구의 핸들을 꽉 쥐십시오.
- 클램프가 너무 세게 조이지 않고 호스에 꼭 맞고 단단히 고정되어 있는지 확인하십시오.
- 설치 후에는 누출 흔적이 있는지 확인하여 제대로 밀봉되었는지 확인하십시오.
표준 및 승인
- Oetiker 이어 스타일 클램프는 내식성 및 내구성을 보장하기 위해 DIN EN ISO 9227 국제 표준을 준수하도록 설계되었습니다.
- Oetiker 호스 클램프 및 액세서리는 환경 건강 및 결함 없는 우수한 클램프 성능에 대한 IATF 16949:2016 및 ISO 9001:2015 표준의 요구 사항을 충족합니다.
자주 묻는 질문
호스 클램프를 올바르게 배치하는 방법은 무엇입니까?
호스 클램프는 다양한 모양, 스타일 및 크기로 제공됩니다. 그러나 대다수는 호스 및 튜브/파이프 피팅에 대한 적절한 피팅을 위해 동일한 프로세스를 따릅니다. 호스가 짝을 이루는 부분에 단단히 고정되면 클램프와 호스 끝 사이에 약 1/4인치의 공간을 두고 호스 끝을 향해 호스 클램프가 배치됩니다.
클램프를 어떻게 조이나요?
클램프를 조이려면 드라이버 반대쪽 끝이 슬리브 홀딩 안으로 미끄러지도록 한 손으로 클램프를 조입니다. 그런 다음 렌치나 드라이버로 드라이버를 시계 방향으로 돌려 드라이버에 있는 나사산이 클램프의 슬롯에 맞물리도록 합니다. 클램프가 호스 주위에 단단히 조일 때까지 드라이버를 계속 돌립니다.
이어 클램프의 크기를 어떻게 정합니까?
피팅에 설치된 호스의 외경(OD)을 분석하고 측정하기만 하면 됩니다. 그런 다음 호스의 외경이 대략 클램프의 클램핑 범위 중간에 있도록 호스 클램프를 선택하십시오.
Oetiker 클램프는 재사용할 수 있습니까?
Raptor Supplies Oetiker도 제공 무단 로우 프로파일 클램프 자연에서 재사용할 수 있습니다. 여러 번 열고 설치할 수 있으며 방사상 및 축 방향으로 모두 장착할 수 있습니다. Oetiker의 로우 프로파일, 범용, 나사 및 프로파일 클램프도 본질적으로 재사용이 가능합니다.
Oetiker 클램프는 어떻게 제거합니까?
Oetiker 클램프를 제거하는 데 회전 또는 볼 노즈 커터 또는 사이드 커터와 같은 도구를 사용할 수 있습니다. 그러나 회전 절단기는 클램프를 절단하는 동안 호스를 변경하거나 손상시킬 수 있으므로 권장하지 않습니다.
1-이어 클램프와 2-이어 클램프의 차이점은 무엇입니까?
Oetiker 2 이어 클램프는 1 이어 클램프에 비해 클램핑 범위가 더 큽니다. 이 2개의 이어 클램프는 높은 클램핑력을 제공하고 호스의 수축 및 확장 시 스프링 효과를 생성합니다.
부식에 대한 저항력이 향상된 이어 클램프 유형은 무엇입니까?
스테인레스 스틸로 제작된 클램프는 부식 방지 기능이 있습니다. 따라서 야외 환경에서 이러한 클램프를 사용하고 싶다면 스테인레스 스틸로 만들어진 클램프를 선택해야 합니다.
이어 클램프와 웜 기어 클램프의 차이점은 무엇입니까?
웜 기어 클램프는 나사를 사용하여 조이므로 압력이 고르게 분산되지 않을 수 있지만 이어 클램프에는 보다 균일하고 안전한 밀봉을 제공하는 압착 메커니즘이 있습니다.
더 알아보기
- 유출방지용품
- A / C 냉동
- 폼
- 파워 가위
- 연기 추출기 및 액세서리
- 장비 및 안전 라벨
- 패널 미터 액세서리
- 배기 및 공급 팬 액세서리
- 포크 확장
- 트램 멜 및 트램 멜 포인트 세트
- NUPLA 파이크 폴, 유리 섬유
- BUSSMANN SFMSJ 계열 고압 퓨즈
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 1 1/2-28 Un
- ULLMAN DEVICES 후크 픽
- MORSE CUTTING TOOLS HSS/Co 드릴 작업기, 330L 시리즈
- TSUBAKI 분할 테이퍼 부싱, 유형 U0
- TRI-ARC 헤비듀티 그립 스트럿 롤링 사다리
- BROWNING 재고 있음 J 폴리-V 벨트
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB 모터 시작 커패시터
- GRAINGER 튜브 플레어링 및 스웨이징 도구