RUBBERMAID 덤프 카트
덤프 카트
EZ 자동 로우 모바일 호퍼
Valley Craft EZ 자동 로우 모바일 호퍼는 재료를 편리하게 덤핑하는 데 사용되며 높이가 낮은 지역에 이상적입니다. 테이퍼드 전면 덤프 각도 설계는 덤핑을 시작하는 데 사용됩니다. 이 덤프 호퍼는 방수 작업을 위해 연속 용접된 16게이지 강철로 만들어졌으며 최대 2000lb의 하중을 견딜 수 있습니다. 쉬운 조작을 위해 4개의 페놀 캐스터(2개의 고정 및 2개의 회전)가 장착되어 있습니다. 선택한 모델에는 트레일러를 통해 호퍼를 끌 수 있는 견인 핸들이 장착되어 있습니다. 흰색 및 녹색 색상으로 제공되는 다양한 자동 잠금 모바일 호퍼 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Valley Craft EZ 자동 로우 모바일 호퍼는 재료를 편리하게 덤핑하는 데 사용되며 높이가 낮은 지역에 이상적입니다. 테이퍼드 전면 덤프 각도 설계는 덤핑을 시작하는 데 사용됩니다. 이 덤프 호퍼는 방수 작업을 위해 연속 용접된 16게이지 강철로 만들어졌으며 최대 2000lb의 하중을 견딜 수 있습니다. 쉬운 조작을 위해 4개의 페놀 캐스터(2개의 고정 및 2개의 회전)가 장착되어 있습니다. 선택한 모델에는 트레일러를 통해 호퍼를 끌 수 있는 견인 핸들이 장착되어 있습니다. 흰색 및 녹색 색상으로 제공되는 다양한 자동 잠금 모바일 호퍼 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
HBD 시리즈 유압 박스 덤퍼 게이트
스타일 | 모델 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | HBD-게이트-36 | ₩5,484,589 | RFQ | |
B | HBD-게이트-48 | ₩5,862,792 | RFQ | |
C | HBD-게이트-60 | ₩6,011,574 | RFQ |
H-FB 시리즈 개방형 사이드 호퍼
스타일 | 모델 | 데크 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | H-FBOD-4896-2 | ₩3,146,029 | RFQ | |
B | H-FBSD-4896-2 | ₩3,476,352 | RFQ |
개방형 호퍼, 2000Lb. 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
D-NS-100-LD | CE3CMG | ₩ 3,039,102 |
안전 리프트 게이트, 96 x 43인치 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
SLG-8 | CE4QVE | ₩ 1,250,327 | 자세히 |
동력 카트, 손수레, 전지형, 용량 750파운드
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
SLV0010PC | CE8UDJ | ₩ 897,247 | 자세히 |
더 알아보기
- 연마 휠
- 저울 및 저울 액세서리
- 케미컬펌프
- 파이프 스레딩 장비
- 음식 서비스 매점 장비
- 장갑 홀더 클립
- 금속 프레임 보관 장비
- 접착력 시험기
- 유연한 고무 커플 링
- 관형 공작 기계 조명
- PARKER 수 분기 티, FNPT x FNPT x MNPT
- TENNSCO 기록 보관함
- MACROMATIC 씰 누출 및 과열 릴레이
- APOLLO VALVES 25-500 시리즈 정사각형 패턴 청동 물 게이지
- 80/20 더블 롱 유니베어링
- DAYTON 노즐 키트
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 코드 클램프 키트
- ALL MATERIAL HANDLING 숨겨진 트리거가 있는 ESLH 시리즈 눈 자체 잠금 후크
- ANSELL 범용 일회용 장갑
- KRAFT TOOL CO. 믹서