항목 | 덤프 카트 |
카트 재질 | 강철 |
색상 | 검정 |
계량기 | 15 |
높이 | 30 " |
내부 높이 | 12.125 " |
내부 길이 | 38.125 " |
안쪽 너비 | 28.375 " |
길이 | 58.88 " |
부하 용량 | 500의 파운드 |
최대 생산 능력 | 500의 파운드 |
전체 높이 | 30 " |
전체 길이 | 58.875 " |
전체 폭 | 30.5 " |
음량 | 10 Cu.Ft. |
볼륨 용량 | 3/8 cu. 야드 |
휠 지름 | 15 " |
휠 재질 | 고무 |
휠 크기 | 15 " |
휠 타입 | 공기가 들어있는 |
휠 너비 | 3.5 " |
폭 | 30.5 " |
선박 중량 (kg) | 37.8 |
선박 높이 (cm) | 27.51 |
선박 길이 (cm) | 108.97 |
선박 폭 (cm) | 43.99 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.