항목 | 덤프 호퍼 |
배터리 포함 | 아니 |
케이블 길이 | 48 " |
생산 능력 | 2000의 파운드. |
색상 | 파란색 |
호환 가능한 포크 폭 | 7.5 " |
포크 포켓 센터 | 18 " |
포크 포켓 높이 | 2 1 / 2 " |
포크 포켓 너비 | 7 1 / 2 " |
포크 두께 | 2.5 " |
높이 | 42.69 " |
호퍼 높이 | 42.69 " |
호퍼 길이 | 61.0625 " |
호퍼 폭 | 38.81 " |
길이 | 61.06 " |
자재 | 강철 |
재질 두께 | 12가. |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-d-ns-100-ld.pdf |
UPC | 691215116411 |
음량 | 1 개 cu. yd. |
폭 | 38.81 " |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.