그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연결기 |
본체 재질 | 크롬 도금 황동 |
최대 작동 압력 | 150의 PSI |
맥스. 작동 온도. | 65도 C |
최소 작동 온도. | -17도 C |
너트 재질 | 크롬 도금 황동 |
반지 재질 | 부나 N |
셰이프 | 단일 종단 차단 |
슬리브 소재 | 아세탈 공중 합체 |
스타일 | 튜브 대 파이프 |
튜브 외경. | 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
프로덕트 | 모델 | 셰이프 | 본체 재질 | 커플 링 크기 | 스타일 | 튜브 외경. | 육각 크기 | 길이 | 최대 작동 압력 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
391P-4-2 | 커플러 바디 | 크롬 도금 황동 | 1 / 4 " | 플러그인 스템 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 1.29 | 10 바 | 5 | ₩ 215,232 | ||
391P-4-4 | 커플러 바디 | 크롬 도금 황동 | 1 / 4 " | 플러그인 스템 | 1 / 4 " | 9 / 16 " | 1.29 | 150의 PSI | 5 | ₩ 318,867 | ||
391P-6-4 | 커플러 바디 | 크롬 도금 황동 | 3 / 8 " | 플러그인 스템 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 1.41 " | 150의 PSI | 5 | ₩ 379,837 | ||
392P-4-4 | 벌크 헤드 바디 | 크롬 도금 황동 | 1 / 4 " | 튜브-플러그인 스템 | 1 / 4 " | 5 / 8 " | 2.13 " | 150의 PSI | 5 | ₩ 368,165 | ||
392P-6-6 | 벌크 헤드 바디 | 크롬 도금 황동 | 3 / 8 " | 튜브-플러그인 스템 | 3 / 8 " | 13 / 16 " | 2.01 " | 150의 PSI | 5 | ₩ 465,080 | ||
393P-4-4 | 유형 삽입을 통해 | 크롬 도금 황동 | 1 / 4 " | 튜브-플러그인 스템 | 1 / 4 " | 7 / 16 " | 1.12 " | 150의 PSI | 5 | ₩ 191,415 | ||
393P-6-6 | 유형 삽입을 통해 | 크롬 도금 황동 | 3 / 8 " | 튜브-플러그인 스템 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 1.34 " | 150의 PSI | 5 | ₩ 285,740 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.