VALLEY CRAFT EZ 오토 로우 모바일 호퍼
스타일 | 모델 | 색상 | 높이 | 항목 | 길이 | 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F89680 | 초록색 | 45 " | 덤프 호퍼 | 53 " | 2000의 파운드. | 30 " | ₩ 1,594,727 | RFQ
|
B | F89330 | 초록색 | 44.25 " | 휴대용 호퍼 | 43.5 " | 750의 파운드. | 30 " | ₩ 1,494,690 | RFQ
|
C | F89323 | 초록색 | 44.25 " | 휴대용 호퍼 | 43.5 " | 750의 파운드. | 30 " | ₩ 1,671,854 | RFQ
|
C | F89322 | 초록색 | 44.25 " | 휴대용 호퍼 | 43.5 " | 750의 파운드. | 30 " | ₩ 1,792,000 | RFQ
|
A | F89679 | 초록색 | 30 " | 덤프 호퍼 | 46 " | 2000의 파운드. | 30 " | ₩ 1,416,545 | RFQ
|
D | F89681 | 초록색 | 13 " | 덤프 호퍼 | 40.5 " | 2000의 파운드. | 41 " | ₩ 4,980,181 | RFQ
|
E | F89329 | 초록색 | 44.25 " | 휴대용 호퍼 | 43.5 " | 750의 파운드. | 30 " | ₩ 1,633,163 | RFQ
|
F | F89332 | 백 | 44.25 " | 휴대용 호퍼 | 43.5 " | 750의 파운드. | 30 " | ₩ 1,494,690 | RFQ
|
G | F89325 | 백 | 44.25 " | 휴대용 호퍼 | 43.5 " | 750의 파운드. | 30 " | ₩ 1,671,854 | RFQ
|
H | F89324 | 백 | 44.25 " | 휴대용 호퍼 | 43.5 " | 750의 파운드. | 30 " | ₩ 1,792,000 | RFQ
|
F | F89331 | 백 | 44.25 " | 휴대용 호퍼 | 43.5 " | 750의 파운드. | 30 " | ₩ 1,633,163 | RFQ
|
EZ 자동 로우 모바일 호퍼
Valley Craft EZ 자동 로우 모바일 호퍼는 재료를 편리하게 덤핑하는 데 사용되며 높이가 낮은 지역에 이상적입니다. 테이퍼드 전면 덤프 각도 설계는 덤핑을 시작하는 데 사용됩니다. 이 덤프 호퍼는 방수 작업을 위해 연속 용접된 16게이지 강철로 만들어졌으며 최대 2000lb의 하중을 견딜 수 있습니다. 쉬운 조작을 위해 4개의 페놀 캐스터(2개의 고정 및 2개의 회전)가 장착되어 있습니다. 선택한 모델에는 트레일러를 통해 호퍼를 끌 수 있는 견인 핸들이 장착되어 있습니다. 흰색 및 녹색 색상으로 제공되는 다양한 자동 잠금 모바일 호퍼 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전기 유틸리티 히터
- 구멍 플러그
- 인라인 스트레이너
- 난연성 장갑
- 수위 테스터
- 스위치
- 청력 보호
- 퓨즈
- 와이어 관리
- 열가소성 용접
- APPROVED VENDOR 압력계
- BUSSMANN 클래스 T 퓨즈 블록, 300V
- YELLOW JACKET Plus II 충전 호스
- KETT TOOLS 모자
- TRICO 노즐 어셈블리 SprayMaster II
- WRIGHT TOOL 3/4인치 드라이브 플렉스 핸들
- AIRMASTER FAN 방폭 차단 스위치
- GRACO 휴대용 페인트 분무기
- LINN GEAR 유형 C 스프로킷, 40 체인
- BALDOR / DODGE SXRBED 볼 베어링